Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 150.1765 Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3206566-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1765
EAN/GTIN:
     4042146884706
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
KS Tools 150.1765 Hand-Multimeter

Automatik Digital-Multimeter inkl. Prüfspitzen

• solides Multimeter mit Basis-Messfunktionen
• automatische Identifizierung von Wechselspannung, Gleichspannung, Widerstand
• Prüfung von stromführendem Kabel
• berührungslose Induktionsspannungsprüfung
• großes 3,5" Farb-LCD-Display
• Messleitungs-Satz mit Prüfspitze (rot/schwarz)
• inklusive 700 mAh Lithium-Ionen-Akku
• inklusive robuster Schutzhülle
• mit praktischer Tragetasche

Funktionen:
• Gleich- und Wechselspannungsmessung
• Widerstandsmessung
• Kapazitätsmessung
• Frequenzmessung
• Diodenprüfung
• Induktionsspannungsmessung
• Kabelprüfung
• Arbeitslicht

Technische Daten:
Gewicht: 119 g · Messbereich Frequenz: 60 kHz · Messbereich Kapazität: 99.99 mF · Messbereich V/AC max.: 620 V · Messbereich V/AC min.: 2.2 V · Messbereich V/DC max.: 620 V · Messbereich V/DC min.: 0.8 V · Messbereich Widerstand: 60 MΩ · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 173 x 100 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
150.1765
Messbereich Kapazität:
99.99 mF
Messbereich V/AC max.:
620 V
Messbereich V/AC min.:
2.2 V
Messbereich V/DC max.:
620 V
Messbereich V/DC min.:
0.8 V
Messbereich Frequenz:
60 kHz
Messbereich Widerstand:
60 MΩ
Gewicht:
119 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, KS Tools, 150.1765, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
326
€ 9,50*
ab € 29,93*
€ 39,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,92*
€ 44,34*
€ 4,90*
ab € 32,95*
€ 44,38*
12 Tage
329
€ 7,60*
ab € 34,77*
€ 45,47*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 48,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.