Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRAOHM 10 Niederohmmessgerät CAT II 600 V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203911-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M630K
EAN/GTIN:
     4012932133776
Suchbegriffe:
Ohmmeter
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
vde messgerät
Gossen Metrawatt METRAOHM 10 Niederohmmessgerät CAT II 600 V LCD

Niederohm-Widerstandsmessgerät

200mA und 10 A Prüfstrom
Vierleitermessung für höchste Präzision
Kelvin Clips für Milliohm-Messungen

Das neue Niederohm-Messgerät METRAOHM 10 wurde für die normkonforme Prüfung von Schutzleiter und Potentialausgleich gemäß DIN 18014 und DIN VDE 0413-4 entwickelt. Das Prüfgerät ermöglicht durch die Verwendung der Vierleitermessmethode eine hochpräzise Widerstandsmessung. Eine weitere technische Besonderheit ist die Möglichkeit zum Abgleich der Kelvin-Clips mit Hilfe eines Abgleichwiderstandes, sowie einer integrierten Prüffunktion. Neben dem kompakten und robusten Design, überzeugt das neue Prüfgerät auch im Punkt Benutzerfreundlichkeit mit Farbgrafikdisplay und schneller Menünavigation durch Tasten. Das Datenmanagement umfasst die Speicherung von bis zu 1000 Messwerten und ermöglicht das einfache Auslesen der Prüfergebnisse. Das Gerät ist nach IP40 und CAT II 600 V zertifiziert, was es zu einem sicheren Begleiter für den beruflichen Alltag der Elektrofachkraft macht.

Ausstattung:
Normkonforme 10 A Messung über Netzversorgung mit Grenzwertberechnung nach EN 60204
Umfassendes Zubehörset, das alle Niederohmmessungen abdeckt

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LCD · Gewicht: 1750 g · Messfunktion (Spannungsprüfer): Widerstandsprüfung ,Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: CAT II · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Niederohm-Widerstandsmessgerät (METRAOHM 10)
Netzanschlusskabel
USB-Kabel Typ-A zu Typ-B
Zweileiter-Standardprüfleiter mit Krokodilklemmen
Vierleiter-Kelvin-Leitungen mit Krokodilklemmen
Kelvin-Clip-Prüfung 1 Ω / 25 W (Z630K)
Tragetasche mit Tragriemen und Riemen am Gerät
Prüfbericht
Kalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 135 x 107 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Schutzart:
CAT II
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LCD
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Widerstandsprüfung | Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
METRAOHM 10
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Niederohmmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Gossen Metrawatt, M630K, METRAOHM 10, spannungstester, stromtester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.121,16*
€ 1.214,94*
Frei Haus
ab € 1.121,47*
€ 1.214,95*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.172,09*
€ 1.233,15*
Frei Haus
ab € 1.208,34*
€ 1.271,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.407,24*
€ 1.482,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,71*
€ 1.764,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,05*
€ 1.757,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,78*
€ 1.722,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,23*
€ 1.682,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,24*
€ 1.674,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
€ 205,45*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503Y
€ 246,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.