Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT SMD LED Akku-Handscheinwerfer 160 lm TC-6406360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3203180-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TC-6406360
EAN/GTIN:
     4064161325392
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
arbeitsscheinwerfer
TOOLCRAFT SMD LED Akku-Handscheinwerfer 160 lm TC-6406360

TOOLCRAFT Aufladbarer Akku-Handscheinwerfer, 160 lm

Lichtstrom 170 lm
langer Akkulaufzeit, EIN: 8 Std, blinkend: 24 Std.
Großer robuster Griff
Blink- und Notfalllichtfunktion
Schwenkbarer Lampenkopf

Zuverlässige mobile Lichtquelle
Ob bei Outdoor-Abenteuern, Stromausfall oder in Notsituationen: Eine verlässliche Lichtquelle wie der "Toolcraft Aufladbare kabellose Handscheinwerfer, 160 lm" ermöglicht den Überblick zu behalten und Ruhe zu bewahren.
Hilfreiche Notfunktionen
Der "Toolcraft Aufladbare kabellose Handscheinwerfer, 160 lm" erzeugt bis zu 160 Lumen Lichtstrom. Um in Gefahrensituationen Aufmerksam zu erzeugen, können die Blink- und Notfalllichtfunktion aktiviert werden. Dank einer zusätzlichen orangenen Diffusor-Linse kann der Handscheinwerfer auch als weithin wahrnehmbares Warnlicht eingesetzt werden.
Robust und ausdauernd
Dank des großen robusten Griffs liegt der Handscheinwerfer gut in der Hand und der stabile Drehknopf ist auch mit Handschuhen einfach zu bedienen. Besonders praktisch: Der Lampenkopf ist schwenkbar. Dadurch kann die Lampe am Körper oder Gegenständen fixiert werden, während der Lichtstrahl individuell ausgerichtet wird. Mit der langen Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden ist der "Toolcraft Aufladbare kabellose Handscheinwerfer, 160 lm" in jeder Situation ein zuverlässiger Begleiter.
Lieferumfang
Der "Toolcraft Aufladbare kabellose Handscheinwerfer, 160 lm" wird mit orangener und transparenter Diffusor-Linse, einem 230 V Netzadapter sowie einem 12 V Autoladegerät geliefert. Des Weiteren finden sich Schrauben und Dübel sowie eine Bedienungsanleitung im Paket.

Ausstattung:
Professioneller Handscheinwerfer mit langer Akkulaufzeit (max. 8 Stunden)
Eignung als Warnlicht dank Blinkfunktion und oranger Linse
Drehknopf: einfache Bedienung auch mit Handschuhen
Ladeanzeige
IP20

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 St. · Gewicht: 1.75 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 8 h · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Leuchtweite (High): 55 m · Lichtstrom (High): 160 lm · Lichtstrom Gesamt: 160 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: mit Halterung · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: IP20

Lieferumfang:
Hauptgerät mit Akku
Orangene Diffusor-Linse
Transparente Diffusor-Linse
230 V Netzadapter
12 V Autoladegerät
4 x Schrauben & Dübel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 127 x 140 x 285 mm (mit Halterung)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
mit Halterung
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtweite (High):
55 m
Leuchtdauer (High):
8 h
Lichtstrom (High):
160 lm
Lichtstrom Gesamt:
160 lm
Anzahl LEDs (Details):
1 St.
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
1.75 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TC-6406360, Handlampe, Werkstattleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
894
Frei Haus
ab € 57,56*
€ 75,14*
€ 4,00*
ab € 55,86*
€ 75,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.