Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3202970-BP Herst.-Nr.: RUTX08 EAN/GTIN: 4779027312477 |
| |
|
|  |  |
 | Teltonika RUTX08 LAN-Router
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
INDUSTRIELLER ETHERNET-ROUTER, GIGABIT ETHERNET, VPN, PROTOKOLLE, RMS
Technische Daten: Gewicht: 345 g · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm
Lieferumfang: RUTX08, 18-W-NETZTEIL, Ethernet-Kabel (1,5 m), QSG (Schnellstartanleitung), RMS-Faltblatt, Verpackungsbox
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 115 x 33 x 96 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 96 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Herst.-Teilenr.: | RUTX08 | Typ (Hersteller-Typ): | RUTX08 | Gewicht: | 345 g | Produkt-Art: | LAN-Router | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,42* | € 129,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 106,91* | € 131,10* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 107,67* | € 132,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 107,01* | € 132,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,92* | € 151,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|