Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
TELTONIKA RUTX08 LAN Industrie Router
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2209
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX08
EAN/GTIN:
     4779027312477
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

RUTX08 ist ein robuster und leistungsstarker Ethernet-to-Ethernet-Router für den industriellen Einsatz, der auf RutOS abgewiesen ist - einem fortschrittlichen OpenWRT-basierten Betriebssystem. Das Gerät verfügt über vier Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbps.

  • GIGABIT ETHERNET: 4x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit Unterstützung von bis zu 128 port-/tagbasierten VLANs
  • VPN: Zahlreiche VPN-Dienste einschließlich OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP und DMVPN
  • PROTOKOLLE: Zahlreiche Protokolle werden unterstützt, darunter MQTT, Modbus TCP, BGP, GRE
  • RMS: Kompatibel mit dem Teltonika Remote Management System
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Router
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
RUTX08, 18-W-NETZTEIL, Ethernet-Kabel (1,5 m), QSG (Schne...
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
33 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
96 mm
Gewicht:
345 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.564 kg
Bruttogewicht:
0,564
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router vpn, dsl router, hutschienenmontage, INDUSTRIELLER, Firewall, ROUTER, router, IndustrialNetworking, ETHERNET, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 129,97*
€ 5,50*
ab € 106,36*
€ 131,10*
5 Tage
37
€ 6,00*
ab € 107,87*
€ 132,12*
€ 6,00*
ab € 107,96*
€ 132,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 108,44*
€ 133,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.