Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UF311NW Komplettfeld 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199705-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF311NW
EAN/GTIN:
     3250616161146
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Hager UF311NW Komplettfeld 1 St.

Hager UF311NW Komplettfeld Multimedia universZ 1050mm 1feld m.6xPatchmod. RJ45

Komplettfeld Multimedia, universZ, 1050mm,1-feld, mit 6xPatchmodulen RJ45. Einbausatz für Multimediaanwendungen zum Einbau in Zählerschranksystem durch werkzeuglose Schnellmontage nach Maßnorm DIN 43870. Vormontierter Einbausatz bestehend aus Traggerüst mit Tragschienen, gelochte Montageplatte und montiertes Patchpanel isoliert aufgeschraubt für 12-Ports (1-feldig) bzw. für 24-Ports (2-feldig) mit Bezeichnungsstreifen. Beigelegt sind: 6 Stück bzw. 12 Stück geschirmte Datenmodule RJ45 Kat. 6 (500 MHz), 3-fach Schutzkontaktsteckdosen (90 Grad drehbar) zum Leitungsanschluss über Steckklemmen, Multimedia-Gerätehalter für VDI-Komponenten und Kabel- Halteklammern. Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 - VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten). Abschottungen vom Multimediafeld neben anderen Einbausätzen sind nach Anwendung einzubauen (nicht enthalten).

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 1050 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 250 mm x 1050 mm
Produktabmessung, Höhe:
1050 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC002574
Produkt-Art:
Komplettfeld
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld, Hager, UF311NW
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 263,69*
€ 314,11*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 265,06*
€ 317,25*
3 Tage
21
€ 6,40*
ab € 273,54*
€ 325,14*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 277,23*
€ 331,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 373,00*
€ 441,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,08*
€ 479,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,89*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 33,09*
Zubehör
Hager
UZ04A1
ab € 1,58*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,91*
Zubehör
Hager
VZ314
ab € 20,54*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
VZ312BS
ab € 6,67*
Zubehör
Hager
VZ314RJ
ab € 12,75*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,85*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,69*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.