Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD23A1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3196879-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD23A1
EAN/GTIN:
     3250616140936
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Verteilerfeld
verteilerfeld hager
verteilerfeld
Hager UD23A1 Baustein Kunststoff Weiß 1 St.

Hager UD23A1 Baustein universN 300x750mm f.Reihenklemmen waagerecht

Baustein, universN, 300x750mm, für Reihenklemmen waagerecht. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 750 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 750 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
750 mm
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
ETIM FeatureGroupID:
EC002575
Produkt-Art:
Baustein
Weitere Suchbegriffe: Hager, UD23A1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,39*
€ 98,71*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 77,40*
€ 98,72*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 77,69*
€ 99,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,06*
€ 99,56*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 136,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02C
ab € 18,44*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,52*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 21,04*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 21,16*
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
Zubehör
Hager
UZ50A1
ab € 5,45*
Zubehör
Hager
KJ02CN
ab € 19,92*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,62*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,46*
Zubehör
Hager
KJ02AN
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.