Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Daily Protect Booklet Apple iPhone 13 Schwarz Standfunktion 00138169


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3195562-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00138169
EAN/GTIN:
     4047443519528
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Hama Daily Protect Booklet Apple iPhone 13 Schwarz Standfunktion

Handytasche "Daily Protect" für Apple iPhone 13, Schwarz

- perfekter Rundumschutz in aufklappbarer Tasche aus resistenten Materialien für das Apple iPhone 13 in edler Business-Optik
- einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten in der Handytasche-Rückseite bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen
- zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt
- maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse
- klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss
- Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das robuste Material der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus
- Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie
- Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat
- rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
- Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit
- FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
- rutschhemmendes und griffiges Material, rutscht nicht so leicht aus der Hand, vom Tisch oder von anderen Oberflächen
- Flexibilität: einfaches Anbringen an das Smartphone

Ausstattung:
Farbton: Schwarz
Serie: Daily Protect
Besonderheit: Anti-Rutsch-Oberfläche/Keine Fingerabdrücke/Standfunktion/Zwei Kartenfächer
Material: Polyurethan (PU)
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verschlussart: Magnetverschluss
Geeignet für: Smartphone
Smartphone: Apple iPhone 13

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan,Thermoplastisches Polyurethan · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
- 1 Handytasche "Daily Protect"

Hinweis:
Die Verschlussmagnete können bei manchen Smartphone-Modellen einzelne Funktionen beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
Polyurethan | Thermoplastisches Polyurethan
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Standfunktion
Passend für Handy-Modell:
iPhone 13
Produkt-Art:
Booklet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 11,84*
€ 16,84*
3
€ 6,95*
ab € 13,01*
€ 18,18*
1
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 25,89*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 18,71*
€ 25,90*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.