Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore TM12K LED Taschenlampe akkubetrieben 12000 lm 233 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192854-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-TM12K
EAN/GTIN:
     6952506407477
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
NiteCore TM12K LED Taschenlampe akkubetrieben 12000 lm 233 g

Nitecore TM12K - 12000 Lumen

Die Nitecore TM12K ist der Nachfolger der TM10K. Höhere Leistung, ergonomisches Gehäuse, aktuelle LED´s, schnellere Ladegeschwindigkeit sowie konstruktive Verbesserungen unterscheiden die TM12K vom Vorgänger.
Aufgrund des kompaktes Gehäuses und der enormen Wärmeentwicklung ist die Brenndauer im Turbomodus auf 7 Sekunden begrenzt. Auch wenn dies ein wenig ernüchternd ist, die TM12K macht viel Freude. Ein OLED-Display das viele Informationen liefert, ein individuell einstellbarer High-Modus (einstellbar von 400 - 2000 Lumen) sind nur einige Features.

Ausstattung:
Leichtes, starres und schnelles kühlendes Gehäuse, das mit CNC-Technologie im Druckgussverfahren hergestellt wird
Multifunktionales OLED-Echtzeitdisplay für Lumen, Spannung, Laufzeit und Temperatur
Eingebauter 21700 Lithium-Ionen Akku mit 4800mAh
Intelligenter Lithium-Ionen-Ladeschaltkreis
Konstantstrom-Schaltkreis mit hohem Wirkungsgrad für bis zu 200 Stunden Leuchtzeit
Zwei seitliche Schalter und ein Heckschalter steuern 5 Helligkeitsstufen
Individuell einstellbarer "HIGH"-Mode
Optisches System kombiniert mit Kristallbeschichtung und "Precision Digital Optics Technology" (PDOT)
Optische Linsen mit beidseitiger, kratzfester Beschichtung
Hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung
Hart eloxiert nach HA III Militärstandard
Wasserdicht gemäß IP68 (2 Meter tauchfähig)
Bruchfeste Fallhöhe bis 1 Meter
Kerzenstandfähigkeit

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 6 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 233 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 250 m · Lichtstrom (High): 12000 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Turbo (12000 Lumen) für 7 Sekunden
High (1000 Lumen) für ca. 2 Stunden 15 Minuten
Mid (300 Lumen) für ca. 7 Stunden 30 Minuten
Low (100 Lumen) für ca. 20 Stunden
Ultralow (6 Lumen) für ca. 200 Stunden
6x CREE XHP50 LED
Intensität 15600 cd

Lieferumfang:
Nitecore TM12K,Ladekabel,Holster,Dichtring,Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 31 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Anzahl Leuchtmittel:
6
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
250 m
Lichtstrom (High):
12000 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
233 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, NiteCore, NC-TM12K, TM12K, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
319
2
Frei Haus
ab € 190,55*
€ 228,24*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 204,07*
€ 253,93*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 251,00*
€ 301,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.