Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore NU35 LED Stirnlampe akkubetrieben 460 lm NC-NU35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192826-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-NU35
EAN/GTIN:
     6952506406289
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
NiteCore NU35 LED Stirnlampe akkubetrieben 460 lm NC-NU35

Nitecore NU35 - Dual Power

Die Nitecore NU35 ist ein neues Modell aus der NU-Kopflampen-Serie von Nitecore. Die NU35 zeichnet sich durch die zwei Betriebsarten aus - sie kann durch den integrierten Li-Ion Akku mit 590mAh oder alternativ mit 3 x AAA Micro-Batterien betrieben werden.
Im Betrieb greift die NU35 zuerst auf die AAA-Batterien, dann auf den eingebauten Li-Ion Akku zu. Dier Li-Ion Akku wird über einen USB-C-Anschluss aufgeladen.
Die Haupt-LED der Nitecore NU35 leistet maximal 460 Lumen, die Rotlicht-LED 12 bzw. 2 Lumen, die CRI-LED 22 Lumen.

Leistung und Brenndauer (Li-Ion Akku)
Turbo (460 Lumen) für ca. 15 Minuten
High (210 Lumen) für ca. 4 Stunden
Mid (38 Lumen) für ca. 7 Stunden 45 Minuten
Low (1 Lumen) für ca. 170 Stunden
CRI-Weisslicht (22 Lumen) für ca. 7 Stunden
Rotlicht (12 Lumen) für ca. 5 Stunden
Rotlicht (2 Lumen) für ca. 32 Stunden
Rotes Blinklicht (12 Lumen) für ca. 10 Stunden

Leistung und Brenndauer (3 x AAA Batterien)
Turbo (460 Lumen) für ca. 15 Minuten
High (210 Lumen) für ca. 6 Stunden
Mid (38 Lumen) für ca. 9 Stunden
Low (1 Lumen) für ca. 170 Stunden
CRI-Weisslicht (22 Lumen) für ca. 12 Stunden
Rotlicht (12 Lumen) für ca. 8 Stunden
Rotlicht (2 Lumen) für ca. 50 Stunden
Rotes Blinklicht (12 Lumen) für ca. 15 Stunden

Ausstattung:
Zwei Stromquellen
Drei Lichtquellen
Wasserdicht nach IP66
Bruchfest bis 1 Meter
Schutz vor ungewollter Aktivierung
SOS-Funktion

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 3 · Batterien: Li-Ion Akku 590mAh (inkl.) · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 48 m · Lichtstrom (High): 460 lm · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: 2x CREE XP-G3 S3 LED
2x LED rot
Intensität 580 cd

Lieferumfang:
Nitecore NU35,Kopfband,USB-C-Ladekabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 63 x 34 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
48 m
Lichtstrom (High):
460 lm
Batterien:
Li-Ion Akku 590mAh (inkl.)
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led akku, kopflampe led, kopflampe, NiteCore, NC-NU35, NU35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
3
€ 5,90*
ab € 25,28*
€ 33,68*
11 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 34,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 37,36*
1
€ 4,00*
ab € 33,45*
€ 46,05*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.