Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore MH12 LED Taschenlampe akkubetrieben 3300 lm 82 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3192789-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-MH12PRO
EAN/GTIN:
     6952506407859
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
NiteCore MH12 LED Taschenlampe akkubetrieben 3300 lm 82 g

Nitecore MH12 Pro - 3300 Lumen, UHi 40 LED

Die Nitecore MH12 Pro ist die erste LED-Taschenlampe mit einer NiteLab UHi-LED. Die UHi-LED ist eine Eigenentwicklung des Herstllers NiteLap der, wie auch Nitecore, zur Sysmax-Gruppe gehört.
Die UHi-LED´s habe gegenüber den übrigen LED-Herstellern wie CREE, Luminus oder Osram entscheidende Vorteile: Mehr Lichtleistung, deutlich höhere Spotintensität, deutlich größere Leuchtweite, längere Brenndauer, ...
Die Leistungsdaten der MH12 Pro sind beeindruckend und konkurrenzlos bezogen auf die Baugröße der Lampe: 3300 Lumen Leuchtstärke, 505 Meter Leuchtweite, USB-C-Aufladung, 5300mAh Akku.
Die Nitecore MH12 Pro wird über den Heckschalter eingeschaltet, das Ändern der Leuchtstufen erfolgt über den Mode-Schalter am Lampenkopf. Auf der rechten Seite des Modeschalters zeigen 4 grüne LED´s die Ladezustand des Akkus an, 4 blaue LED´s auf der linken Seite des Modeschalters die eingeschaltete Leuchtstufe. Dem Nutzer stehen zwei Modi zur Verfügung, der Daily Mode und der Tactical Mode. Die Modi unterscheiden sich in der Anzahl und Anordnung der Leuchtstufen und Sondermodi.
Ein eingebauter optischer Sensor reduziert die Leuchstärke der MH12 Pro sofort um eine Beschädigung der Lampe oder eines Gegenstandes (z.B. Rucksack) zu verhindern.
Eine verbesserte Struktur der Oberfläche des Batterierohres sorgt für einen sicheren Griff bei nassen Händen oder mit Handschuhen.

Ausstattung:
Lichtfarbe 5700 - 6300K
Wasserdicht nach IP68 (2 Meter)
Bruchsichere Fallhöhe 1 Meter
ATR Temperatursteuerung
2-Wege Clip
Optischer Sensor
Strobe- und SOS-Funktion

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 82 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 505 m · Lichtstrom (High): 3300 lm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Turbo (3300 Lumen) für ca. 30 Minuten
High (1200 Lumen) für ca. 4 Stunden 30 Minuten
Mid (300 Lumen) für ca. 8 Stunden 30 Minuten
Low (50 Lumen) für ca. 50 Stunden
Ultralow (1 Lumen) für ca. 650 Stunden

Lieferumfang:
Nitecore MH12 Pro,Li-Ion Akku NL2153HP,USB-C Ladekabel,Clip,Handschlaufe,Ersatzdichtring,Holster,Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
505 m
Lichtstrom (High):
3300 lm
Gewicht:
82 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, NiteCore, NC-MH12PRO, MH12, Stablampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
276
2
Frei Haus
ab € 58,16*
€ 72,95*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,16*
€ 81,00*
1
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 102,51*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 103,47*
8 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 108,77*
€ 134,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.