Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul ECO MD 2 Taschenrechner Schwarz Display (Stellen): 10 solarbetrieben (B x H x T) 72 x 147 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL ECO MD2 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
MAUL ECO MD2 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
MAUL ECO MD2 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3165301-BP
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7275290
EAN/GTIN:
     4002390092852
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Maul ECO MD 2 Taschenrechner Schwarz Display (Stellen): 10 solarbetrieben (B x H x T) 72 x 147 x 13 mm

MAUL Taschenrechner ECO MD 2 10 Stellen, schwarz

10-stellige LCD-Anzeige
Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig
Betriebsbereit schon ab 50 Lux

greener@work: Der nachhaltige Tischrechner mit 10 Stellen. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% recyceltem Kunststoff. Modernes Design: Im angesagten Smartphone-Format, liegt gut in der Hand. Edel: Runde, erhobene Tasten, angenehm zu bedienen. MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs.

Ausstattung:
1-zeiliges Display
3-Tasten-Speicher
Taste Prozent
Wurzelberechnung
Vorzeichenwechsel
Automatische Abschaltung
Stabil: Tasten aus Kunststoff, leicht zu reinigen
Volle Funktionsfähigkeit schon ab 50 Lux
Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung.

Technische Daten:
Display (Stellen): 10 · Display-Art: LC-Display · Gewicht: 72 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 147 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Stromversorgung: Solarzelle · Stromversorgung (LOV): solarbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 147 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Art:
LC-Display
Marke:
Maul
Display (Stellen):
10
Farbe:
schwarz
Stromversorgung (LOV):
solarbetrieben
Stromversorgung:
Solarzelle
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschen rechner, taschenrechner 10 stellig, Maul, 7275290, ECO MD 2, taschen-rechner, Rechner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 11,41*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,32*
€ 13,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 16,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 20,84*
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.