|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3165272-BP Herst.-Nr.: 42175 EAN/GTIN: 5702017584096 |
| |
|
|  |  |
 | 42175 LEGO® TECHNIC Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger
LEGO® TECHNIC 42175 Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger
Der LEGO Technic Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger (42175) ist ein Spielset aus LKW, Flachbettauflieger, Elektro-Raupenbagger und Ladestation, das Kinder 2 detailgetreue Modelle schwerer Baustellenfahrzeuge bauen lässt. Dieses Volvo Spielset mit LKW und Spielzeug-Bagger lässt Kinder ihre Baustellen-Abenteuer ausleben mit einem spannenden Bauspielzeug.
Junge Baumeister können die Türen am LEGO Technic Truck öffnen und das Fahrerhaus nach vorne kippen, um sich den 6-Zylinder-Motor mit beweglichen Kolben anzusehen. Dann können sie das LKW-Spielzeug in die richtige Position lenken, den Auflieger abkoppeln, die Rampe herunterklappen und den Bagger hinunterrollen lassen.
Der Spielzeugbagger hat aufklappbare Türen und jede Menge Funktionen. Schau dir an, wie er sich auf seinen Raupenketten um 360 Grad dreht. Benutze dann die Pneumatikpumpe, um die Schaufel anzuheben und abzusenken. Junge Fans von Spielzeug-Baufahrzeugen können so tun, als würden sie auf einer modernen Baustelle arbeiten und die Ladestation mithilfe der Schaufel und mit Ketten an die richtige Stelle bugsieren, um dann den Raupenbagger an anzuschließen.
Ausstattung: Volvo Spielzeug-LKW mit baubarem Raupenbagger: Dieses Fahrzeug-Spielzeug lässt Kinder eigene schwere Baustellenfahrzeuge bauen – einen LKW mit Flachbettauflieger sowie einen Elektro-Raupenbagger mit Spielzeugladestation Funktionierende LKW-Technik: Entdecke den 6-Zylinder-Motor mit seinen beweglichen Kolben; Lenk den LKW dann in die richtige Position, kopple den Auflieger ab, klapp die Rampe hinunter und lass den Spielzeug-Bagger hinunterrollen Erkunde das Bauspielzeug: Kinder können den Spielzeug-Bagger auf seinen Raupenketten um 360 Grad auf der Stelle drehen lassen und die Schaufel mithilfe der Pneumatikfunktion anheben und absenken Spielzeugladestation: Kinder, die Spielsets mit Fahrzeugen lieben, können die Schaufel und Ketten benutzen, um die Ladestation an die richtige Stelle zu bugsieren und den Bagger dann zum Laden anzuschließen LKW-Spielzeug für Kinder, die sich für Baustellenfahrzeuge begeistern: Dieses Set ist eine tolle Geschenkidee für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren, die Spielzeug-Bagger und LEGO Technic Bauherausforderungen lieben Einführung in die Welt der Technik: LEGO Technic Bausets stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen Nützliche Helfer: Entdecke die intuitiven Bauanleitungen in der LEGO Builder App, in der Baumeister 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, den Baufortschritt verfolgen und Sets speichern können, während sie neue Fähigkeiten entwickeln
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · LEGO Teile: 2274 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | LEGO Teile: | 2274 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, LEGO Technic, 42175, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 125,62* | € 148,79* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 126,48* | € 150,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,38* | € 156,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 136,38* | € 161,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,05* | € 171,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|