Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Go 29646 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164650-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29646
EAN/GTIN:
     4032661296467
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Go 29646 PMR-Handfunkgerät 2er Set

Albrecht Tectalk Go, PMR446 Funkgerät, Paar

USB-C® Ladebuchse zum Laden des Gerätes
Taschenlampe
16 PMR446 Kanäle
13 Std. Betriebszeit
2er Set

Einfache Kommunikation: Kanal wählen und schon können beliebig viele Funkgeräte miteinander kommunizieren.
Reichweite: Die Sprechfunkgeräte haben eine große Reichweite von bis zu 5 km.
Diverse Anschlussmöglichkeiten: USB-C® zum einfachen Aufladen.
Im Inland und Ausland ist die Nutzung jederzeit gebührenfrei und ohne Anmeldekosten möglich.
Umfangreiche Funktionen: Taschenlampe, Tastensperre, Stromsparmodus, Batterieanzeige, u.v.m.

Ausstattung:
16 Kanäle PMR 446
CTCSS Verschlüsselung
Displaybeleuchtung (bei Nutzung)
Roger Beep
Taschenlampe
5 Tonruf/Melodien
Scan Funktion
Zweikanalüberwachung
Tastensperre
Batterieanzeige.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Scan-Funktion,Roger Beep,Zweikanal-Überwachung,inkl. Taschenlampe · Gewicht: 92 g · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Kanäle (Funk): 16 PMR · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Sendeleistung 500 mW
USB-C® Ladebuchse
Betrieb mit: 3 x AAA Akkus/Batterien (nicht im Lieferumfang) · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 Funkgeräte,2 Gürtelclips,Anleitung.

Hinweis:
Akkus nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 142 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Scan-Funktion | Roger Beep | Zweikanal-Überwachung | inkl. Taschenlampe
Reichweite max. (im Freifeld):
5 km
Kanäle (Funk):
16 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
92 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Albrecht, 29646, Tectalk Go, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 5,00*
ab € 25,12*
€ 33,63*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 26,34*
€ 35,23*
Lager 102
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 43,87*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,11*
€ 46,11*
8 Tage
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,12*
€ 58,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,87*
€ 52,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.