Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JADA TOYS Batman Batmobile 2022 Comic Con Fertigmodell PKW Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164451-BP
Hersteller:
     Jada Toys
Herst.-Nr.:
     253215012
EAN/GTIN:
     4006333083358
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
JADA TOYS Batman Batmobile 2022 Comic Con Fertigmodell PKW Modell

Batman Batmobile 2022 Comic Con 1:24

Die-cast Freilauf
Türen, Kofferraum, Motorhaube zum Öffnen
Inkl. Batman Figur

Legendäre Action mit dem Batmobil
Gothams Rettung naht: Das detaillierte Batmobil-Auto und die Batman-Superhelden-Figur sind direkt dem Film „The Batman“ (2022) entsprungen und bringen die Action der DC Comics und Filme zu dir nach Hause. Das offiziell lizenzierte Batman Fanartikel-Set besteht zu 100% aus Metall, was nicht nur für eine beeindruckende Optik, sondern auch für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Um die Faszination von Batman und seinem legendären Fahrzeug vollständig zu erleben, verfügt das Batman Auto über Freilauf, ein deutlich abgesenktes Fahrgestell sowie Türen, Motorhaube und Kofferraum zum Öffnen.

Echtes Superhelden-Spielzeug für echte Superhelden-Fans
Ob als authentischer DC Merchandise Artikel neben anderen DC Figuren und Superhelden Figuren in der Sammlung oder als vielseitiges Batman Spielzeug für Kinder ab 8 Jahren: Dieses Superhelden Spielzeug-Duo ist ein Muss für jeden kleinen und großen Fan der berühmten Fledermaus und eignet sich perfekt als Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Ausführung (allgemein): Batman Batmobile 2022 Comic Con · Maßstab: 1:24 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Weitere technische Daten: Länge 190 mm

Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Maßstab:
1:24
Ausführung (allgemein):
Batman Batmobile 2022 Comic Con
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Produkt-Art:
PKW Modell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 43,51*
€ 55,35*
€ 4,00*
ab € 49,97*
€ 62,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 78,38*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 73,39*
€ 90,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.