Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3164443-BP Herst.-Nr.: 253203090 EAN/GTIN: 4006333088100 |
| |
|
|  |  |
 | JADA TOYS Datsun 240Z 1972 Fast & Furious Fertigmodell PKW Modell
Fast & Furious 1972 Datsun (F10) 1:24
Die Cast Modellauto mit Freilauf: 1972 Datsun Nachbildung des Filmautos aus „Fast & Furious 10“ (Fast X) Zu öffnende Türen, Kofferraum und Motorhaube
Fast and Furious Modellauto aus hochwertigem Metall Das Film-Fahrzeug im Maßstab 1:24 besteht aus einer robusten Die Cast Karosserie und ist mit Freilauf ausgestattet. Dank aufklappbarer Türen, Kofferraum und Motorhaube können kleine und große Fast and Furious Fans einen Blick ins detaillierte Interieur des Autos werfen – perfekt geeignet als Fast and Furious Fanartikel für Sammler oder als Geschenk für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren.
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Ausführung (allgemein): Datsun 240Z 1972 Fast & Furious · Maßstab: 1:24 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Weitere technische Daten: Länge 200 mm
Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:24 | Ausführung (allgemein): | Datsun 240Z 1972 Fast & Furious | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Produkt-Art: | PKW Modell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,92* | € 24,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,17* | € 36,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 22,16* | € 36,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|