Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Majorette PKW Modell Limited Edition 10, 5er Fertigmodell PKW Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3164432-BP
Hersteller:
     Majorette
Herst.-Nr.:
     212054035
EAN/GTIN:
     3467452074671
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Majorette PKW Modell Limited Edition 10, 5er Fertigmodell PKW Modell

Limited Edition 10, 5 Pieces Giftpack

5er-Set Modellautos: Majorette Limited Edition 10
Seite an Seite präsentieren sich die 5 Majorette Metallautos der Series 10 in ihrer ganzen Pracht. Dabei ist jedes Auto für sich ein absolutes Highlight. Vom luxuriösen Bugatti Chiron Pur Sport mit seiner aerodynamischen Eleganz über den markanten Chevrolet Camaro bis zum sportlichen Porsche 911 GT3 Cup: Jedes Miniatur-Modell fängt die Essenz des Original-Automodells perfekt ein!

Majorette Spielzeugauto-Set
Beliebte Auto-Modelle in außergewöhnlichem Look: Im Geschenk-Set der Majorette Limited Edition 10 versammeln sich 5 spektakuläre Modellautos mit einer Länge von je 7,5 cm.

5er Autoset
Du erhältst 5 verschiedene Autos: 1. Renault Clio 16S (schwarz), 2. Porsche 911 GT3 Cup (grau), 3. Nissan GT-R (weiß), 4. Bugatti Chiron Pur Sport (weiß), 5. Chevrolet Camaro (schwarz)

Spezielles Design
Jedes Fahrzeug ist ein echtes Highlight: Die offiziell lizenzierten Metallautos sind jeweils in einer besonderen Farbkombination lackiert - z.T. sogar mit passender Tönung der Fensterscheiben!

Spielzeug-Ausstattung
Damit die robusten Cars auch als Spielzeugautos für Kinder ab 3 Jahren überzeugen, verfügen die Spielautos aus Metall über Freilauf, Federung und zu öffnende Teile.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 3 Jahre · Ausführung (allgemein): Limited Edition 10, 5er · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Maßstab: 1:64 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell

Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Maßstab:
1:64
Bauart (Modellbahn Fahrzeuge):
PKW Modell
Ausführung (allgemein):
Limited Edition 10, 5er
Altersklasse:
ab 3 Jahre
Produkt-Art:
PKW Modell
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, Majorette, 212054035
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 21,63*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 21,64*
9 Tage
9
2
€ 6,99*
ab € 17,93*
€ 24,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.