Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX EU-4307 V2 Netzwerkadapter 2.5 GBit/s USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax USB-C- zu 2,5G-Gigabit-Ethernet-Adapter
Edimax USB-C- zu 2,5G-Gigabit-Ethernet-Adapter
Artikel-Nr.:
     102-3164384-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EU-4307 V2
EAN/GTIN:
     4717964704627
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
EDIMAX EU-4307 V2 Netzwerkadapter 2.5 GBit/s USB-C®

EDIMAX EU-4307 V2 USB-C- zu 2,5G-Gigabit-Ethernet-Adapter

USB-C- zu 2,5-Gigabit-Port: Wandelt den USB-C-Port des Computers in einen zuverlässigen kabelgebundenen 2,5GBit/s-LAN-Port um
Blitzschnelle 2,5GbE-Geschwindigkeit: Unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10M/100M/1G/2,5GBit/s
Vielseitig und abwärtskompatibel: Unterstützt Windows und Mac OS und ist abwärtskompatibel mit dem Standard USB 3.0/2.0/1.1
Mobile, leichte Bauform: Praktisch, um es bei der Arbeit oder auf Geschäftsreisen zu nutzen
Optimal für Online-Gaming und Video-Streaming
Energiesparend: Bei ausgestecktem Ethernet-Kabel wird Energie gespart
Zwei LED-Anzeigen: Praktische LEDs zur Anzeige des Internetstatus und zur Fehlerbehebung

Stecken Sie den USB-Stecker Typ C in Ihren USB Typ-C-fähigen PC/Laptop, um eine starke, stabile Ethernet-Kabelverbindung zu erhalten.

Blitzschnelle Kabelverbindung
Erzielen Sie stabile Gigabit-Ethernet-Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5Gbit/s für Spiele, Video-Streaming oder zur Übertragung großer Dateien.

Sofort eine zuverlässige Konnektivität
Fehlender Ethernet-Anschluss? Schlechte Drahtlossignale? Verabschieden Sie sich sofort von nicht verfügbaren oder unzuverlässigen WLAN-Umgebungen.

Hochgradige OS- und Gerätekompatibilität
Keine Kompatibilitätseinschränkungen beim Verbinden des EU-4307 V2 mit Ihren Computern und Netzwerkgeräten.

Nicht nur für Kreative,Auch für Gamer und Streamer
Geschwindigkeit und Stabilität sind beim Online-Gaming der Schlüssel zum Sieg. Erweitern Sie Ihre Verbindungsgeschwindigkeit auf Ihrem Laptop oder PC durch eine verzögerungsfreie Umgebung, sei es beim Gaming oder Live-Streaming.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Übertragungsrate: 2.5 GBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Marke:
EDIMAX
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C®
Übertragungsrate LAN:
10 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Übertragungsrate:
2.5 GBit/s
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Produkt-Art:
Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter edimax, EDIMAX, EU-4307 V2, Netzwerk Karte, Netwerkkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,72*
€ 31,31*
€ 6,70*
ab € 23,39*
€ 32,14*
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 42,17*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 31,73*
€ 43,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.