Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-4040 ELA-Verstärker 40 W 4-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-314260-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-4040
EAN/GTIN:
     4007754202786
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Monacor PA-4040 ELA-Verstärker

4 x40 WRMS, 100-V- und 4 / 8-Ω-Betrieb.
Optimale Ausnutzung der Leistungsgrenze und zuverlässiger Schutz der angeschlossenen Lautsprecher durch integrierten Limiter. 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen.

4-Zonen-Mono-Mischverstärker mit professionellen Features für universelle „Multiroom”-Beschallungsanwendungen.

Technische Daten:
Anzahl Zonen: 4-Zonen · Ausgangsart (ELA Verstärker): 25 V,70 V,100 V · Gewicht: 15 kg · Leistung (RMS): 40 W · Produkt-Art: ELA-Verstärker · Produktabmessung, Breite: 482 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Mikrofon-Eingang Kombi (XLR, Klinke 6.3 mm),Kopfhörer-Ausgang 3.5 mm · Weitere technische Daten: Mic-Line: 5 mV / 4 kΩ, 100 mV/10 kΩ , 100 mV / 30 kΩ · Tel. Paging: 40 mV / 5 kΩ · Monitor-Lautsprecher: 4 x 25 V / 70 V / 100 V, 4 Ω / 8 Ω · Linie (Zone): 1,7 V, sym. · Line (Mix-Out): 3,95 V · Frequenzbereich: 50 - 17000 Hz · Tiefen: +/- 10 dB / 100 Hz · Höhen: +/- 10 dB / 10 kHz · Störabstand, Mic: > 65 dB · Störabstand, Line: > 75 dB · Klirrfaktor: < 1 % · Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 450 VA; Kaltgerätebuchse · Mic/Line: 3 x Klinken/XLR-Combo-Buchse, sym. 2 x Cinch L/R · Paging/Priority/Line (Zone & Mix-out): Schraubterminal · Kopfhörer: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse ·

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 482 x 133 mm
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
482 mm
Marke:
Monacor
Schnittstellen (Sound & Light):
Mikrofon-Eingang Kombi (XLR|ツ| Klinke 6.3 mm) | Kopfhörer-Ausgang 3.5 mm
Anzahl Zonen:
4-Zonen
Ausgangsart (ELA Verstärker):
25 V | 70 V | 100 V
Leistung (RMS):
40 W
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
ELA-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: ELA-Verstärker, Endstufe, endstufe monacor, endstufe, 4007754202786, Monacor, PA-4040
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 452,00*
€ 510,77*
Frei Haus
ab € 450,05*
€ 510,79*
Frei Haus
ab € 454,98*
€ 515,80*
Frei Haus
ab € 455,81*
€ 515,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 596,18*
€ 671,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,87*
€ 799,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,38*
€ 784,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,45*
€ 771,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,18*
€ 709,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.