Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor IT-30 ELA-Druckkammerlautsprecher 20 W Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-314238-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     IT-30
EAN/GTIN:
     4007754031201
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Monacor IT-30 ELA-Druckkammerlautsprecher 20 W Schwarz 1 St.

Monacor IT-30 Druckkammerlautsprecher

100-V-Übertragungstechnik
Wetterfest und IP66-geprüft
Geschützt gegen starkes Strahlwasser

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

Ausstattung:
Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · Aluminiumgehäuse · Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben · 4-stufiger Leistungsumschalter.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 20 W · Belastbarkeit RMS: 5 W · Betriebsspannung: 100 V · Frequenzbereich: 250 - 10 000 Hz · Gewicht: 2.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lautsprecher-Besonderheiten: wetterfest · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Produktabmessung, Ø: 265 mm · Schalldruck (max.): 108 dB · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Mittl. Schalldruck (1W/1m): 108,5 dB · Abstrahlwinkel (hor. / Vert.): 80° / 80° · Besonderheit: IP66, Aluminium · Ersatzschwingspule: IT-230/ VC.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 265 mm x 310 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
265 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Marke:
Monacor
Belastbarkeit RMS:
5 W
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Lautsprecher-Besonderheiten:
wetterfest
Belastbarkeit (max. W):
20 W
Schalldruck (max.):
108 dB
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
250 - 10 000 Hz Hz
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
ELA-Druckkammerlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: ela-lautsprecher, 4007754031201, Monacor, IT-30
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,64*
€ 67,21*
€ 4,00*
ab € 51,67*
€ 67,32*
Frei Haus
ab € 53,20*
€ 69,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,00*
€ 79,80*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 72,88*
€ 94,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0160750
ab € 4,63*
Zubehör
Monacor International
0163360
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.