Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-314180-BP Herst.-Nr.: EDL-28 EAN/GTIN: 4007754156713 |
| |
|
| | |
| Monacor EDL-28 ELA-Einbaulautsprecher 10 W 100 V Weiß 1 St.
Monacor EDL-28 ELA-Lautsprecher
100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
ELA-Deckenlautsprecher.
Ausstattung: Kunststoffmaterial aus ABS und selbstlöschend nach UL94V0 · Für Deckenstärken 10-40 mm.
Technische Daten: Belastbarkeit (max. W): 10 W · Betriebsspannung: 100 V · Einbau-Durchmesser: 240 mm · Einbau-Tiefe: 75 mm · Frequenzbereich: 60 - 14 000 Hz · Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Lautsprecher-Besonderheiten: selbstlöschend · Leistungstufen: 1.25 W,2.5 W,5 W,10 W · Material: Kunststoff,Metall · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 275 mm · Schalldruck (max.): 100 dB · Schutzart: IPX0 · Weitere technische Daten: Mittl. Schalldruck (1W/1m): 91 dB
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 275 mm x 75 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 75 mm | Produktabmessung, Ø: | 275 mm | Marke: | Monacor | Schutzart: | IPX0 | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Metall | Lautsprecher-Besonderheiten: | selbstlöschend | Belastbarkeit (max. W): | 10 W | Einbau-Durchmesser: | 240 mm | Schalldruck (max.): | 100 dB | Betriebsspannung: | 100 V | Einbau-Tiefe: | 75 mm | Frequenzbereich: | 60 - 14 000 Hz | Leistungstufen: | 1.25 W | 2.5 W | 5 W | 10 W | Gewicht: | 1.2 kg | Produkt-Art: | ELA-Einbaulautsprecher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,73* | € 66,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,20* | € 66,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,10* | € 76,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,30* | € 123,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|