Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-26 ELA-Einbaulautsprecher 10 W 100 V Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-314179-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-26
EAN/GTIN:
     4007754156706
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Monacor EDL-26 ELA-Lautsprecher

100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen
Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel
Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter

ELA-Deckenlautsprecher.

Ausstattung:
Kunststoffmaterial aus ABS und selbstlöschend nach UL94V0 · Für Deckenstärken 10-40 mm.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 10 W · Betriebsspannung: 100 V · Einbau-Durchmesser: 200 mm · Einbau-Tiefe: 75 mm · Frequenzbereich: 80 - 14 000 Hz · Gewicht: 0.91 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Lautsprecher-Besonderheiten: selbstlöschend · Leistungstufen: 1.25 W,2.5 W,5 W,10 W · Material: Kunststoff,Metall · Produkt-Art: ELA-Einbaulautsprecher · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Schalldruck (max.): 95 dB · Schutzart: IPX0 · Weitere technische Daten: Mittl. Schalldruck (1W/1m): 86 dB

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 230 mm x 85 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
85 mm
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Marke:
Monacor
Schutzart:
IPX0
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff | Metall
Lautsprecher-Besonderheiten:
selbstlöschend
Belastbarkeit (max. W):
10 W
Einbau-Durchmesser:
200 mm
Schalldruck (max.):
95 dB
Betriebsspannung:
100 V
Einbau-Tiefe:
75 mm
Frequenzbereich:
80 - 14 000 Hz
Leistungstufen:
1.25 W | 2.5 W | 5 W | 10 W
Gewicht:
0.91 kg
Produkt-Art:
ELA-Einbaulautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,22*
€ 51,81*
€ 4,00*
ab € 38,53*
€ 51,93*
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 52,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,50*
€ 60,04*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 69,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.