Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reloop Tape Audio-Recorder Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-312995-BP
Hersteller:
     Reloop
Herst.-Nr.:
     225837
EAN/GTIN:
     4043034149341
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
audio recorder
Reloop Tape Aufnahmerecorder

Einfache Aufnahmemöglichkeit im Retrodesign
Anschluss von Line- und Phonoquellen
Schaltbare Aufnahmequalität (192/320 kbit)

Direkte Aufnahme von Mixsets auf USB-Stick oder externe USB-Festplatte.

Ausstattung:
Anschluss von Line- und Phonoquellen · Einfachere Handhabung ohne komplizierte Einstellungen für eine sichere Aufnahme auch in dunklen Umgebungen · Auch zum Digitalisieren von Vinyl nutzbar, inkl. Plattenspieler-Erdung · Direkte Aufnahme als MP3-Datei auf ein USB-Medium, kein Computer notwendig · 3,5 mm Stereo-Klinke Eingang · HiSpeed USB-Anschluss (für USB-Stick oder externe USB-Festplatte) · Mehrere Status LEDs (Power, USB, REC, Signal/Peak) · 3,5 mm Klinke Thru-Anschluss zum Durchschleifen des Signals.

Technische Daten:
Auflösung (max.) (num): 16 Bit · Aufnahme-Formate: MP3 · Aufnahmekanäle: 1 · Gewicht: 59 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produkt-Art: Audio-Recorder · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Line-Eingang,USB-Typ A · Speichermedium: USB

Lieferumfang:
Netzteil, Verschiedene Design Sticker, Cinch/3,5 mm Klinkenkabel, Plattenspieler-Erdung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 103 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
Reloop
Aufnahmekanäle:
1
Farbe:
schwarz | weiß
Schnittstellen (Sound & Light):
Line-Eingang | USB-Typ A
Aufnahme-Formate:
MP3
Auflösung (max.) (num):
16 Bit
Speichermedium:
USB
Gewicht:
59 g
Produkt-Art:
Audio-Recorder
Weitere Suchbegriffe: 4043034152686, Reloop, 225837, Tape, PCM-Recorder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 151,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 119,36*
€ 151,89*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 263,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.