Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Trust OZAA+ MULTI-CONNECT Maus Funk Optisch Weiß 6 Tasten 3200 dpi Integriertes Scrollrad
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3125253-BP
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
24935
EAN/GTIN:
8713439249354
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Trust OZAA+ MULTI-CONNECT Maus Funk Optisch Weiß 6 Tasten 3200 dpi Integriertes Scrollrad
Trust OZAA+ MULTI-CONNECT Wireless-Maus
Funkreichweite bis zu 10 Meter
Plug-and-Play-fähiger USB-Empfänger
Ein-/Aus-Schalter
Besonders präzise kabellose Maus mit Mehrgeräte-Anschluss, leisen Tasten und zwei Mausrädern.
Müssen Sie schnell zwischen der Arbeit auf mehreren Geräten wechseln? Der Ozaa+ wurde genau dafür entwickelt. Mit der Multiconnect-Funktion können Sie bis zu drei Geräte gleichzeitig drahtlos über einen einzigen USB-2,4-GHz-Empfänger oder 2x Bluetooth verbinden.
Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 3200 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Integriertes Scrollrad · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 104 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang:
Maus,Verstaubarer USB-Mikroempfänger,Ladekabel,Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen:
Kompatible Betriebssysteme: Chrome OS, Windows 10, 8 oder 7, macOS 10.15 (Catalina) oder höher,Freier USB-Anschluss für Empfänger
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Trust
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Farbe:
weiß
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integriertes Scrollrad
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Auflösung Sensor (dpi):
3200 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
104 g
Produkt-Art:
Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
Trust Mäuse
,
trust wireless optical mouse
,
geräuschlose maus
,
silent maus kabellos
,
Trust
,
24935
,
OZAA+ MULTI-CONNECT
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 38,36*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 31,37*
€ 42,59*
Lager 7532
11 Tage
23
€ 5,00*
ab € 39,16*
€ 52,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,01*
€ 52,78*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 55,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,58*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus für Links- und Rechtshänder, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,99*
Zubehör
R-Go Tools HE Mouse Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen