Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Trust OZAA COMPACT Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 3200 dpi Integriertes Scrollrad
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-3125251-BP
Hersteller:
Trust International
Herst.-Nr.:
24819
EAN/GTIN:
8713439248197
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Trust OZAA COMPACT Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 3200 dpi Integriertes Scrollrad
Trust OZAA COMPACT Wireless-Maus
Funkreichweite bis zu 10 Meter
Plug-and-Play-fähiger USB-Empfänger
Ein-/Aus-Schalter
Doppelte Produktivität
Sie müssen bei der Arbeit häufig verschiedene Geräte benutzen? Dann ist Ozaa Compact wie für Sie gemacht. Damit können Sie kabellos bis zu drei Geräte gleichzeitig über einen einzigen USB-2,4-GHz-Empfänger oder 2x Bluetooth® anschließen.
Der am beliebtesten Mitarbeiter
Eine geräuschintensive Büroumgebung ist ein Alptraum, deswegen haben wir Ozaa Compact mit stillen Tasten entworfen, sodass Sie produktiv arbeiten können, ohne andere zu stören. Wären Sie gerne der beliebteste Mitarbeiter im Büro?
Sie können alles haben
Ozaa Compact hat alles, was Sie sich von einer Maus wünschen. Mit der kompakten Größe passt sie perfekt in Ihre Hand; die beiden seitlichen Tasten und der optische Sensor mit bis zu 3200 dpi sorgen für bequeme Bedienung; außerdem besteht sie zu 60 % aus Recyclingkunststoff, damit Sie umweltbewusster arbeiten können!
NEIN wieder Batterien
Sie müssen keine Batterien mehr im Haus haben, für den Fall, dass Ihnen der Strom ausgeht – die Maus hat einen aufladbaren Akku und ist immer einsatzbereit. Sie können die Maus viele Stunden lang ohne Unterbrechung nutzen und sogar weiter arbeiten, während sie mit dem mitgelieferten Ladekabel aufgeladen wird.
Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 3200 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Integriertes Scrollrad · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 69 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang:
Maus
Verstaubarer USB-Mikroempfänger
Ladekabel
Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen:
Kompatible Betriebssysteme: Chrome OS, Windows 10, 8 oder 7, macOS 10.15 (Catalina) oder höher,Freier USB-Anschluss für Empfänger
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Trust
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Integriertes Scrollrad
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Auflösung Sensor (dpi):
3200 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
69 g
Produkt-Art:
Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
Trust Mäuse
,
wireless optical mouse black
,
geräuschlose maus
,
silent maus kabellos
,
Trust
,
24819
,
OZAA COMPACT
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 30,79*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 34,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 40,85*
Lager 7532
11 Tage
17
€ 6,29*
ab € 31,43*
€ 42,45*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,55*
€ 44,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus für Links- und Rechtshänder, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,70*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,27*
Zubehör
Trust Ozaa Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
Trust International
24934
ab € 22,55*
Zubehör
Trust Ozaa Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
Trust International
25384
ab € 22,66*
Zubehör
Trust Ozaa Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 3200 DPI
Trust International
24933
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen