Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PST-10 QCL LED-PAR-Scheinwerfer Anzahl LEDs (Details): 1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3125231-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51916153
EAN/GTIN:
     4026397703184
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Farbwechsler
Außenfluter
Eurolite PST-10 QCL LED-PAR-Scheinwerfer Anzahl LEDs (Details): 1 Weiß

EUROLITE LED PST-10 QCL Spot ws

LED-Pinspot mit COB-LED und DMX-Steuerung sowie IR FernbedienungZusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht.

Ausstattung:
Leistungsstarke LED 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Direkte Farbwahl für 19 Farben
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Flimmerfrei
Mit einem Abstrahlwinkel von 4°
4 stelliges 7-Segment-LED Display
Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
Stroboskop-Effekt
Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s/Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
Geräuschloser Betrieb
Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 1 · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 1030 g · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: RGBW · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Länge: 202 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II
Kabellänge: ca. 1 m
Sicherung: T 0,5 A Sicherung auswechselbar
LED: 1x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate: 0 - 20 Hz
DMX-Kanäle: 3; 4; 5; 6; 9
Kühlung: Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei: Light Captain
Abstrahlwinkel: 4°
Frostfilter 16°
Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Fernbedienung-Batterie: 1x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:
Scheinwerfer,Fernbedienung,Knopfzelle,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 202 x 163 x 203 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
203 mm
Produktabmessung, Länge:
202 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtfarben:
RGBW
Leistung:
12 W
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
1030 g
Produkt-Art:
LED-PAR-Scheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 104,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 104,04*
€ 5,95*
ab € 85,98*
€ 108,73*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 113,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.