Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Home & Garden 1.628-127.0 Nass-/Trockensauger 1000 W 17 l Laubbläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124969-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-127.0
EAN/GTIN:
     4066529117304
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kärcher Home & Garden 1.628-127.0 Nass-/Trockensauger 1000 W 17 l Laubbläser

Nass-/Trockensauger WD 3 V-17/4/20

Kraftvoll und effizient bei einem super Preis-Leistungs-Verhältnis: Der WD 3 V-17/4/20 überzeugt
mit 17-l-Kunststoffbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch

Einteiliger Patronenfilter
· Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
· Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches
Verschlussteil.

Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
· Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
· Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.

Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
· Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am
Gerätekopf.
· Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Ablagefläche
· Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben
und Nägel.

Ausstattung:
Blasfunktion · Ablagefläche für Kleinteile · Klappbarer Tragegriff · Kabelhaken · Parkposition · Stoßfester Umlaufschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 4.54 kg · Kabellänge (max.): 4 m · Leistungsaufnahme (P1): 1000 W · Material (Behälter): Kunststoff · Nasssauger-Besonderheiten: Laubbläser · Produktabmessung, Breite: 328 mm · Produktabmessung, Höhe: 492 mm · Produktabmessung, Länge: 349 mm · Volumen Auffangbehälter: 17 l

Lieferumfang:
Saugschlauch 2 m,2x Saugrohr 0.50 m,Fugendüse,1x Vliesfilterbeutel,Patronenfilter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 349 x 328 x 492 mm
Produktabmessung, Höhe:
492 mm
Produktabmessung, Länge:
349 mm
Produktabmessung, Breite:
328 mm
Marke:
Kärcher Home & Garden
Material (Behälter):
Kunststoff
Nasssauger-Besonderheiten:
Laubbläser
Leistungsaufnahme (P1):
1000 W
Volumen Auffangbehälter:
17 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
4.54 kg
Kabellänge (max.):
4 m
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 55,45*
€ 71,76*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,79*
€ 72,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 56,34*
€ 72,92*
Frei Haus
ab € 58,24*
€ 75,40*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 99,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.