Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcade Konsole 32 GB Grau inkl. 2 Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124107-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NES1
EAN/GTIN:
     3272496316928
Suchbegriffe:
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
PlayStation Zubehör
nintendo zubehör
Arcade Konsole 32 GB Grau inkl. 2 Controller

Hutopi Recalbox Retrogaming NES-Konsole (1 GB / 32 GB)

Konsole basierend auf Raspberry Pi 4B mit 1 GB RAM
32 GB MicroSD-Karte mit vorinstalliertem System
NESPI-Gehäuse
Zwei Gamecontroller im Lieferumfang enthalten
Unterstützte Systeme: Atari 2600, PC Engine, Amiga, NES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super NES, Megadrive, Sega, Playstation...

Zusammengebaute Recalbox-Konsole mit vorinstalliertem System, inklusive NESPI-Gehäuse, 2x Controllern, Netzteil, HDMI-Kabel, 1 GB Speicher, 32 GB Speicher.
Recalbox-Konsolen sind mehr als nur Spielgeräte. Sie sind ein Tor zum goldenen Zeitalter der Videospiele und bieten eine umfangreiche Auswahl klassischer Titel von legendären Konsolen wie NES, SNES, Sega Genesis und vielen mehr. Erleben Sie magische Momente Ihrer Kindheit noch einmal und entdecken Sie aufregende neue Spiele. Ausgestattet mit modernster Hardware liefern unsere Konsolen herausragende Leistung.
Das Recalbox-System wurde sorgfältig optimiert, um ein reibungsloses und umfassendes Erlebnis zu gewährleisten. Genießen Sie verbesserte Grafiken, verkürzte Ladezeiten und moderne Funktionen, während Sie die zeitlosen Welten erkunden, die die Geschichte des Videospiels geprägt haben. Dank der privilegierten Partnerschaft mit Recalbox erhalten Sie regelmäßige Updates und stellen so sicher, dass Ihre Konsole mit den neuesten Verbesserungen und Funktionen auf dem neuesten Stand bleibt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Konsolen-Besonderheiten: inkl. 2 Controller · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Speicherkapazität: 32 GB

Lieferumfang:
Fertig montierte Konsole auf Basis Raspberry Pi® 4 B (1 GB),Speicherkarte,2x Controller,Netzteil,HDMI Kabel,Netzwerkabel,Multilinguale Anleitung (DE, EN, FR)

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Farbe:
grau
Anschlüsse extern (SBC):
2x USB 2.0 | LAN (10/100/1000) | 2x HDMI™ | 3|ツ|5 mm Klinke | microSD | USB-C® (Strom)
Konsolen-Besonderheiten:
inkl. 2 Controller
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VI
Modell (SBC):
Raspberry Pi® 4 B
Prozessor (LOV):
ARM Cortex-A72
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speicher-Typ:
DDR4
System-on-a-Chip:
Broadcom 2711
Speicherkapazität:
32 GB
Taktfrequenz:
1.5 GHz
Ausgangs-Strom:
3 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
WLAN (TV):
b/g/n/ac
Produkt-Art:
Arcade Konsole
Weitere Suchbegriffe: NES1, Spielekonsole, Spiel Konsole, Konsole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 165,86*
Frei Haus
ab € 126,78*
€ 165,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.