Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Educational FCSU-012B PEM Blue Mini Fuel Cell Brennstoffzelle, Technik Experimentier-Set ab 12 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3123096-BP
Hersteller:
     Horizon Educational
Herst.-Nr.:
     FCSU-012B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Horizon Educational FCSU-012B PEM Blue Mini Fuel Cell Brennstoffzelle,Technik Experimentier-Set ab 12 Jahre

PEM Blue Mini Fuel Cell (Set of 5)

Hochleistungs-PEM-Brennstoffzelle
Wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in Strom und Wasser um
Vollständig kompatibel mit der Horizon-Bildungsreihe

PEM-Brennstoffzellen für Bildungszwecke, entwickelt von einem führenden Hersteller industrieller Brennstoffzellen. Erzeugen Sie Wasserstoff mit dem von Ihnen gewünschten Horizon-Kit, und sobald es an der Brennstoffzelle angebracht ist, können Sie zusehen, wie Strom nur mit Sauerstoff erzeugt wird, der direkt aus der Umgebungsluft entnommen wird!

Technische Daten:
Altersklasse: ab 12 Jahre · Themenbereich (Details): Brennstoffzelle,Technik

Lieferumfang:
PEM Blue Mini Fuel Cell,Silikonschlauch
Rote und schwarze Pins
Rotes und schwarzes Kabel mit doppeltem Bananenstecker
Anschlussleitungen
Spritzen
Klemmen

Weitere Informationen:
Marke:
Horizon Educational
Altersklasse:
ab 12 Jahre
Themenbereich (Details):
Brennstoffzelle | Technik
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Experimentier-Set
Weitere Suchbegriffe: Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, notstromaggregat, Horizon Educational, FCSU-012B, PEM Blue Mini Fuel Cell, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,47*
€ 277,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 226,69*
€ 277,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.