Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Eurotank GF80005756 80 m 1 St. Gartenschlauchwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098656-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     GF80005756
EAN/GTIN:
     8004779005558
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Hozelock Eurotank GF80005756 80 m 1 St. Gartenschlauchwagen

Eurotank Schlauchwagen 60m+20m

Schlauchwagen für bis zu 60 m Ø 12,5 (½") Schlauch, inkl. 20 m Ø 12,5 (½") Schlauch, 2 x Schlauchkupplung Ø 12,5 (½") & 15 mm (5/8") stufenlos regulierbare Gartenspritze und Wasserhahnanschluss ¾"

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 80 m · Schlauch-Anschluss: G3/4"

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
80 m
Marke:
Hozelock
Schlauch-Anschluss:
G3/4"
Produkt-Art:
Gartenschlauchwagen
Weitere Suchbegriffe: Hozelock, GF80005756, Eurotank, Gartenschlauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 65,95*
€ 4,00*
ab € 48,58*
€ 65,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.