Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0531 Clip-Light Mobile Kleinleuchte LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098641-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0531
EAN/GTIN:
     4013674193448
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led ansmann
Ansmann 1600-0531 Clip-Light Mobile Kleinleuchte LED Schwarz

ANSMANN LED Book Light

Universelle LED-Lampe mit Schwanenhals
9 LEDs mit drei Lichtfarben (Kaltweiß, Warmweiß, Bernstein)
Dreistufig Dimmbar
Gummierte Klemme für festen Halt
Integrierter Magnet zum Anbringen an Metallflächen

9 starke LEDs bieten auf höchster Stufe eine Helligkeit von 22 Lumen bei 1,8 Watt. Der integrierte 500 mAh Akkupack lässt sich bequem über USB Typ-C wiederaufladen. Der Schwanenhals ist ca. 25 cm lang und lässt sich in alle Richtungen ausrichten. Dank integriertem Magnet lässt sich die Klemm-Leuchte auch an glatten Metalloberflächen befestigen. Unser Clip Light kann mittels Knopfdruck die Lichtfarbe zwischen Kaltweiß, Warmweiß und Bernstein wechseln, oder durch die 3 Helligkeitsmodi Hoch, Mittel und Niedrig schalten. Das Klemmlicht ist ideal als Leselicht, für Notenständer beim Üben oder auf Konzerten, für deine Werkstatt, oder einfach als gemütliches Raumlicht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 9 · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Flexarm · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 22 lm · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
LED Book Light,USB Typ-C Ladekabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 43 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
22 lm
Marke:
Ansmann
Anzahl Leuchtmittel:
9
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Flexarm
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Lichtstrom Gesamt:
22 lm
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte
Weitere Suchbegriffe: leselampe led, leselampe, Ansmann, 1600-0531, Clip-Light, Dot-it, dotit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 15,86*
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 18,65*
€ 5,50*
ab € 12,19*
€ 18,65*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.