Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1282-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089274-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1282-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
B + B Thermo-Technik Drucktransmitter 1 St. 0550 1282-004

Drucktransmitter mit 2m-Kabel

hochwertiges Edelstahlgehäuse; sehr stabiler Aufbau

Die Drucksensoren mit 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Relativdruck · Ausgangssignal (max.): 20 mA · Ausgangssignal (min.): 4 mA · Berst-Druck: 12 bar · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 14 V/DC · Kabellänge: 2 m · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Ausgangssignal, 4...20 mA, Berstdruck, 12 bar, Bezeichnung, Drucktransmitter Edelstahl, Druckmessart, Relativdruck, Einsatztemperatur, -20...+80 °C, Elektrischer Anschluss, Kabel 2m, EMV-Störaussendung, EN 61000-6-3: 2011, EMV-Störfestigkeit, EN 61000-6-1: 2007, Messbereich Druck, 0...2,5 bar, Prozessanschluss, G1/2", Restfehler Linearität/Hysterese, <±0,4% FS, Schutzart, IP65, Spannungsversorgung, 14...24 V DC, Temperaturkoeffizient, TCO < ±0,015 % FS / K ; TCG < ±0,010 % FS / K, Werkstoff Gehäuse, Edelstahl 1.4305, Werkstoff, Sensor: Keramische Messzelle, Zulässige Bürde, Ra[?]<(Uv[Volts]-10V) / 0,02 A (bei Ausgang 4…20 mA)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
B + B Thermo-Technik
Schutzart:
IP65
Ausführung (Sensoren):
Relativdruck
Typ (Hersteller-Typ):
0550 1282-004
Berst-Druck:
12 bar
Ausgangssignal (max.):
20 mA
Ausgangssignal (min.):
4 mA
Betriebsspannung min.:
14 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
14 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktransmitter
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 2,5 bar, differenzdrucksensor, b & b thermo-technik drucksensor, B + B Thermo-Technik, 0550 1282-004, drucksensor, druck-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 118,13*
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 118,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.