| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3089144-BP Herst.-Nr.: 3000110 EAN/GTIN: 4250650956837 |
| |
|
| | |
| Absima Titanium Power Bit 3000110 Bit-Set
Titanium Power Bit Aufsatz-Set
Titanbeschichtete Klingen Extrem robust und haltbar Für alle gängigen Mini-Akkuschrauber
Unsere "Absima Pro Tools Serie" beinhaltet hochwertige Bits mit HSS-Titan-Beschichtung welche auch größeren Beanspruchungen im RC Leben standhalten und eine lange Lebensdauer garantieren.
Ausstattung: Maximale Präzision - perfekter Schraubensitz Maximale Lebensdauer Klingenlänge: 100mm (75mm nutzbar)
Lieferumfang: Sechskantschlüssel 1.5mm,Sechskantschlüssel 2.0mm,Sechskantschlüssel 2.5mm,Kreuzschraubendreher 3.0mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Absima | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absima, 3000110, Titanium Power Bit, Bit-Box |
| | |
| |