Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC32500X Installationsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088922-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC32500X
EAN/GTIN:
     4043158198195
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
ABUS TVAC32500X Installationsbox

Installationsbox Kugeldome Schwarz

Kompatibel mit IPCS54611A, IPCB54611B, IPCB58611A
Für eine geschützte und verdeckte Verkabelung im Innen- und Außenbereich
Robuste Aluminiumkonstruktion

Für eine geschützte Verkabelung im Innen- und Außenbereich ermöglicht die Installationsbox eine professionelle Befestigung der Kamera.

Technische Daten:
Gewicht: 280 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 137 mm · Serie (Haustechnik): ABUS Professional

Lieferumfang:
1x Installationsbox

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 137 mm x 42 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
137 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Serie (Haustechnik):
ABUS Professional
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Installationsbox
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera-Abdeckung, Kameraabdeckung, Kameragehäuse, Kameraschutzgehäuse, kameragehäuse, ABUS, TVAC32500X, Überwachungskamera, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,08*
€ 45,88*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 34,99*
€ 47,12*
€ 6,95*
ab € 37,01*
€ 48,80*
€ 8,95*
ab € 42,98*
€ 57,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.