Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 7170005 N Dampflok 62 1007-4 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3088645-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     7170005
EAN/GTIN:
     4005575259637
Suchbegriffe:
Dampflok N
Dampflokomotive N
dampflok n
Fleischmann 7170005 N Dampflok 62 1007-4 der DR

N Dampflok 62 1007-4 der DR

Das Modell ist werkseitig mit einem fest eingelöteten Digitaldecoder ausgestattet
Einzige Lok der BR 62 mit EDV-Nummer
Betriebszustand: 1970

Die Baureihe 62 wurde von der Firma Henschel für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft in den 1920er-Jahren entwickelt und geliefert. Die Maschinen waren Zwei-Zylinder-Heißdampflokomotiven. Es wurden insgesamt 15 Exemplare hergestellt. Obwohl die Lokomotiven bereits 1928 gebaut wurden, nahm die Deutsche Reichsbahn 62 003–015 erst 1932 ab. Gründe dafür waren der geringe Bedarf sowie der zu hohe Preis für die Lokomotiven.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben acht Lokomotiven bei der Deutschen Reichsbahn. Als einzige erhielt die 62 007 eine EDV-Nummer.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DR-Ost · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: N · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 107 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Digital DC

Weitere Informationen:
Marke:
Fleischmann
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DR-Ost
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
107 mm
Herst.-Teilenr.:
7170005
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 7170005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 274,01*
€ 321,67*
Frei Haus
ab € 255,26*
€ 321,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,67*
€ 382,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fleischmann
6260020
ab € 31,80*
Sonstiges
Fleischmann
6260021
ab € 31,71*
Sonstiges
Fleischmann
6260022
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.