Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3066047-BP Herst.-Nr.: 535478 EAN/GTIN: 4048962240078 |
| |
|
| | |
| Fischer DuoPower 5 x 25 S PH K NV Dübel 25 mm 5 mm 535478 1 Set
DuoPower 5 x 25 S PH
Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch. Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt. Mit passender Panhead-Schraube für perfekten Halt.
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Vorteile Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels. Durch die größere Verankerungstiefe des DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Anwendungen Leichte Wandregale Leichte Spiegelschränke Gardinenschienen Blumenampeln Elektroinstallationen Wanduhren
Funktionsweise / Montage Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten. Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke +1 x Schraubendurchmesser. Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben. Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 5 mm · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Vollziegel,Kalksand-Lochstein,Kalksand-Vollstein,Porenbetonwand,Porendeckenplatten,Gipsbauplatten,Hohlblock aus Leichtbeton,Hohlkörperdecken,Naturstein,Vollstein · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm
Lieferumfang: 18 x DuoPower 5 x 25 18 x Panheadschraube 3,5 x 35
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | Fischer | Außen-Durchmesser: | 5 mm | Produkt-Art: | Dübel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, 535478, DuoPower 5 x 25 S PH K NV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,32* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,55* | € 3,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,05* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|