Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3066044-BP Herst.-Nr.: 535006 EAN/GTIN: 4048962237153 |
| |
|
| | |
| Fischer DuoPower 8 x 40 OH K NV Dübelset 40 mm 8 mm 535006 1 Set
DuoPower 8 x 40 OH mit Ösenhaken
Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten). Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch. Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt. Mit passendem Ösenhaken für perfekten Halt.
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 8 mm · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Vollziegel,Kalksand-Lochstein,Kalksand-Vollstein,Porenbetonwand,Porendeckenplatten,Gipsbauplatten,Hohlblock aus Leichtbeton,Hohlkörperdecken,Naturstein,Vollstein · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm
Lieferumfang: 2 x DuoPower 8 x 40 2 x Ösenschraube 5,5 x 77
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | Fischer | Außen-Durchmesser: | 8 mm | Produkt-Art: | Dübelset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, 535006, DuoPower 8 x 40 OH K NV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,50* | € 4,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,71* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|