Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer N Green 8 x 120/80 S K NV Nageldübel 120 mm 532727 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3066010-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532727
EAN/GTIN:
     4048962218428
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Fischer N Green 8 x 120/80 S K NV Nageldübel 120 mm 8 mm 532727 1 Set

Nageldübel N Green 8 x 120 / 80 S

Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage.
Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels.
Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich.
Mit Senkkopf.
Aus nachwachsenden Rohstoffen.

Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.

Vorteile
Mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und daher besonders umweltfreundlich.
Genauso leistungsfähig, sicher und langlebig wie der normale Nageldübel N.
Die schnelle Durchsteck- und Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage.
Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage.
Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage.

Anwendungen
Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Wandanschluss- und Putzprofile
Folien
Bleche
Kabel- und Rohrschellen
Lochbänder

Funktionsweise / Montage
Der Nageldübel N Green ist geeignet für die Durchsteckmontage.
Einfachste Montage: bohren, einschlagen - fertig.
Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Kalksand-Vollstein,Mauerziegel,Naturstein,Vollstein,Vollgips-Platte,Hochlochziegel,Kalksand-Lochstein · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Lieferumfang:
6 x Nageldübel N Green 8 x 120
6 x Nagelschraube 5 x 125 Z, vormontiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Fischer
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Kalksand-Vollstein | Mauerziegel | Naturstein | Vollstein | Vollgips-Platte | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein
Material (Details):
Kunststoff-Nageldübel
Außen-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für:
Wandanschluss- und Putzprofilen|ツ| Sockelprofilen|ツ| Folien Blechen|ツ| Kanthölzern|ツ| Kabel- und Rohrschellen|ツ| Verkleidungen|ツ| Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Produkt-Art:
Nageldübel
Weitere Suchbegriffe: fischer nageldübel 8 x 120, fischer einschlagdübel, einschlagdübel n8x60, Fischer, 532727, N Green 8 x 120/80 S K NV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,87*
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.