Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 68579NP (L x B x H) 114 x 114 x 71 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intex 68579NP Aufblasbarer Lounge-Stuhl Grau
Intex 68579NP Aufblasbarer Lounge-Stuhl Grau
Intex 68579NP Aufblasbarer Lounge-Stuhl Grau
Artikel-Nr.:
     102-3065709-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68579NP
EAN/GTIN:
     6941057402758
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
Intex 68579NP (L x B x H) 114 x 114 x 71 cm Grau

BEANLESS BAG CHAIR

Wasserfeste und beflockte Oberfläche in cordähnlicher Struktur
Atarker Vinylboden für hohe Belastbarkeit
Größe: 114 x 114 x 71 cm

Dieser graue, aufblasbare Sessel „Beanless Bag Chair“ von Intex bietet neben einer coolen Oberfläche auch ein angenehmes und relaxtes Sitzen. Mit den Abmessungen von 114 x 114 x 71 cm schafft er für Groß und Klein mehr als ausreichend Platz. Die wasserfeste und beflockte Oberfläche in cordähnlicher Struktur und ein starker Vinylboden sorgen für eine hohe Belastbarkeit. Ein toller Sitzsack ohne lästige Bohnensäckcheneinsätze und Schonbezüge. Einfach auseinanderfalten und aufblasen, und in wenigen Minuten haben Sie einen superweichen Sitzsack, der sich perfekt zum Faulenzen, Studieren oder Filmschauen eignet. Ideal für den Innenbereich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 114 cm · Produktabmessung, Höhe: 71 cm · Produktabmessung, Länge: 114 cm

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 114 x 114 x 71 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
71 cm
Produktabmessung, Länge:
114 cm
Produktabmessung, Breite:
114 cm
Marke:
Intex
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: sessel grau, sessel, intex sessel, Intex, 68579NP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 35,32*
€ 4,00*
ab € 16,95*
€ 35,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.