Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64103 Luftbett (L x B x H) 203 x 152 x 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intex 64103 Luftmatratze Einzelmatratze Beige, Grau
Intex 64103 Luftmatratze Einzelmatratze Beige, Grau
Intex 64103 Luftmatratze Einzelmatratze Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     102-3065708-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     6941057408378
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
Intex 64103 Luftbett (L x B x H) 203 x 152 x 25 cm

QUEEN DURA-BEAM SERIES SINGLE-HIGH AIRBED

Innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie
Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit
Größe: 152 x 203 x 25 cm

Das 152 x 203 x 25 cm große Luftbett „Single-High Airbed“ Queen aus der Dura-Beam® Standard Serie von Intex ist die perfekte Schlaflösung fürs Camping oder für Gäste. Die innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie verbessert mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit. Die Wellenbalkenkonstruktion schafft eine einheitliche Liegefläche, die Ihnen eine gute Nachtruhe garantiert, egal wo Sie sind. Die qualitätsgeprüfte, beflockte Oberseite sowie die Matratzenhöhe von 25 cm ermöglichen ein absolut angenehmes Relaxen und erholsames Schlafen. Ein großes 2-in-1-Ventil mit einer extraweiten Öffnung sorgt für ein schnelles Aufblasen und Ablassen der Luft und ist serienmäßig integriert. Es bedarf einer separaten Pumpe. Max. Gewichtsbelastung: 272 kg.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 152 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 203 cm · Tragkraft (max.): 272 kg

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 203 x 152 x 25 cm
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Länge:
203 cm
Produktabmessung, Breite:
152 cm
Marke:
Intex
Tragkraft (max.):
272 kg
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze, Intex, 64103
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 21,78*
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 21,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.