Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3065603-BP Herst.-Nr.: 0191010500905 EAN/GTIN: 4003530154324 |
| |
|
| | |
| SPAX 0191010500905 Holzschraube 5 mm 90 mm T-STAR plus Stahl WIROX 200 St.
Universalschraube, 5 x 90 mm, 200 Stück, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, WIROX - 0191010500905
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.
Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.
Die Schrauben mit Teilgewinde sind hervorragend dazu geeignet, dünne Bauteile wie Holzwerkstoffplatten, Bretter oder Dielen an dickeren Bauteilen wie Kanthölzern oder Balken zu befestigen. Das kurze Gewinde schraubt sich in den dicken Bauteil, der gewindefreie Schaft bleibt im Anbauteil. So entsteht der maximale Anpressdruck zwischen beiden. Der gewindefreie Teil sollte mindestens der Dicke des Anbauteils entsprechen.
Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.
Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): T-STAR plus · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: WIROX · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Weitere technische Daten: Kopf-Durchmesser: 9.7 mm · Gewindeform: Teilgewinde · Gewindelänge 61 mm · Klingengröße: T20
Lieferumfang: 200 Stück, Universalschraube, 5 x 90 mm, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, WIROX - 0191010500905
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 90 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Marke: | SPAX | Antrieb (Werkzeug): | T-STAR plus | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | WIROX | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1464* | € 0,1984* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1773* | € 0,2373* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,47* | € 22,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,94* | € 22,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,04* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|