Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3065454-BP Herst.-Nr.: 1208 EAN/GTIN: 5711724012082 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass "Hoops" Kameraschutzglas Samsung Galaxy S24 Plus 1 St. 1208
PanzerGlass "Hoops" Kameraschutzglas für Samsung S24 Plus, Schwarz
Schutz für die Kameraobjektive Ihres Smartphones Schlanke Profilringe, die für bessere Passform und Schutz entwickelt wurden Einzeln gefasste Ringelemente in einem schwarzen Aluminiumrahmen-Design PanzerGlass-Abdeckung auf den Objektiven für ultimativen Schutz Applikator für super einfache Installation inklusive Silikonkleber entlang der Ringe ermöglicht eine lückenlose Installation Keine Brechung des Blitzlichts Passend für Samsung Galaxy S24 Plus
Kein "Oops!" mit Hoops! Der PanzerGlass Hoops Kameraobjektiv-Schutz bewahrt Ihre Kameraobjektive vor versehentlichem Herunterfallen auf steinharten Böden, Stößen gegen scharfe Ecken und dem kratzenden Kuss von Schlüsseln in Ihrer Tasche. Die schlanken, profiloptischen Ringe sind mit kratz- und stoßfestem Glas sowie einem schwarzen Aluminiumrahmen ausgestattet, der Ihre Objektive schützt und gleichzeitig toll aussieht. Und wenn Sie sich Gedanken über Bildverzerrungen machen, können Sie beruhigt sein: Hoops beeinträchtigen weder die Klarheit Ihrer Objektive noch die Qualität Ihrer Fotos - sie geben Ihnen einfach ein wenig mehr Sicherheit.
Die optischen Ringe sind für eine einfache Anwendung und perfekte Passform konzipiert. Sie sind entlang der Kanten mit einem Silikonkleber ausgestattet und werden mit einem einfach zu verwendenden Applikator geliefert, der die Installation kinderleicht werden lässt! Und denken Sie daran: Sobald Hoops installiert sind, werden Sie nie wieder die Angst haben, Ihr Telefon mit der Kamera voran auf den Boden fallen zu sehen. Dies mag zwar nicht passieren, aber wenn doch, werden Sie es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb legen" geklickt zu haben.
Hoops schützen und verlängern die Lebensdauer Ihres Telefons, damit Sie es eines Tages an jemanden weitergeben können, der es genauso lieben wird wie Sie. Es ist der neue Kreislauf des Telefonlebens.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Transparent · Passend für Handy-Modell: Samsung Galaxy S24 Plus · Passend für Marke (Handy): Samsung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Transparent | Marke: | PanzerGlass | Farbe: | schwarz | transparent | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Passend für Handy-Modell: | Samsung Galaxy S24 Plus | Produkt-Art: | Kameraschutzglas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 7,78* | € 11,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,79* | € 11,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 10,54* | € 15,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,74* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|