Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL49ML TV-Deckenhalterung 81,3 cm (32") - 190,5 cm (75") App-Steuerung, Deckenhalter, Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065406-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL49ML
EAN/GTIN:
     4012386137009
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
My Wall HL49ML TV-Deckenhalterung 81,3 cm (32") - 190,5 cm (75") App-Steuerung,Deckenhalter,Drehbar,Neigbar,Motorisiert

My Wall Motorisierter & klappbarer TV Deckenhalter HL49ML

Halter-Ausführung: App-Steuerung,Deckenhalter,Drehbar,Neigbar,Motorisiert
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 190,5 cm (75")
Tragkraft (max.) 35 kg

Der motorisierte TV Deckenhalter ist jetzt auch per App, Sprachsteuerung oder Fernbedienung einstellbar und eignet sich perfekt für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von 81 - 190 cm (32“–75“) und einem Gewicht von bis zu 35 kg. Diese moderne TV Halterung ist Alexa und Google Home kompatibel und passt daher ideal ins Smart Home. Der elektrische Deckenhalter lässt sich sowohl klappen, neigen, schwenken als auch horizontal ausrichten um stets die beste Sicht aus verschiedenen Positionen zu ermöglichen. Die Montage an der Decke ist besonders platzsparend. Der Fernseher kann flach an die Decke geklappt werden. Ebenso bietet die TV Deckenhalterung die Möglichkeit, bequem aus dem Bett noch seinen Lieblingsfilm zu schauen. Das externe Netzteil mit einer Kabellänge von 3 m bietet genügend Flexibilität bei der Installation

Ausstattung:
Maximale Beweglichkeit
Für Bildschirmgrößen 81 - 190 cm (32" - 75")
Belastung bis 35 kg
Mit Funk-Fernbedienung
Smart Home Steuerung per App und Sprache
Alexa und Google Home kompatibel

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: App-Steuerung,Deckenhalter,Drehbar,Neigbar,Motorisiert · Halter-Besonderheiten: für Google Home,Mit Fernbedienung,Neigbar,Zusammenklappbar,Motorisiert · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 75 ° · Passend für Display-Größe: 81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),95,3 cm (37,5"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39"),101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70"),180,3 cm (71"),182,9 cm (72"),185,4 cm (73"),188,0 cm (74"),190,5 cm (75") · Tragkraft (max.): 35 kg · VESA-Norm: 200 x 100 mm,200 x 200 mm,300 x 200 mm,200 x 400 mm,400 x 200 mm,300 x 300 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,600 x 400 mm · Weitere technische Daten: Mit 180° Drehfunktion
Neigung: 0° ~ -75°
Horizontal anpassbar: + / - 2°
Seitlich drehbar: 180°

Lieferumfang:
Inkl. Netzteil mit 3 m Kabel,Bedienungsanleitung,Befestigungsmaterial.

Hinweis:
Batterie für Fernbedienung bitte extra bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
81|ツ|3 cm (32") | 83|ツ|8 cm (33") | 86|ツ|4 cm (34") | 88|ツ|9 cm (35") | 91|ツ|4 cm (36") | 94|ツ|0 cm (37") | 95|ツ|3 cm (37|ツ|5") | 96|ツ|5 cm (38")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 190|ツ|5 cm (75")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
App-Steuerung | Deckenhalter | Drehbar | Neigbar | Motorisiert
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
für Google Home | Mit Fernbedienung | Neigbar | Zusammenklappbar | Motorisiert
Neigbereich (unten):
75 °
Neigbereich (oben):
0 °
Tragkraft (max.):
35 kg
VESA-Norm:
200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 200 x 400 mm | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm
Produkt-Art:
TV-Deckenhalterung
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, My Wall, HL49ML, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 334,81*
€ 398,66*
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 398,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.