Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-EK 1275 PC-EK 1275 Eierkocher Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065037-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501275
EAN/GTIN:
     4006160112757
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher
Profi Cook PC-EK 1275 PC-EK 1275 Eierkocher Edelstahl

PC-EK 1275 inox Eierkocher 8 Eier

Zubereitung von bis zu 8 Eiern
Kontrollleuchte
Akustisches Signal

Die Eierzubereitung war noch nie so einfach und vielseitig wie mit dem innovativen Eierkocher! Mit der Fähigkeit, bis zu 8 Eier gleichzeitig zuzubereiten, ist er perfekt für Familienfrühstücke oder Brunchs geeignet.

Dank der Omelett- und Pochier-Funktion des entnehmbaren Einsatzes können Sie mühelos köstliche Eierspeisen zaubern. Das Edelstahlgehäuse verleiht dem Gerät nicht nur ein elegantes Aussehen, sondern sorgt auch für Langlebigkeit.

Die Bedienung ist kinderleicht, denn der Ein-/Ausschalter und die Kontrollleuchte ermöglichen eine intuitive Handhabung. Sobald Ihre Eier fertig sind, werden Sie von einem akustischen Signal (Summer) benachrichtigt, damit Sie kein perfekt gekochtes Ei verpassen.

Der Ei-Halter ist herausnehmbar und erleichtert das Servieren und Abkühlen der Eier. Der transparente Deckel aus Tritan, der BPA-frei ist, ermöglicht Ihnen, den Garvorgang genau im Auge zu behalten.

Für die perfekte Zubereitung Ihrer Eier ist ein Messbecher mit Ei-Picker und Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Die antihaftbeschichtete Heizplatte sorgt dafür, dass Ihre Eier leicht zu schälen sind.

Ob für gemütliche Sonntagsbrunchs, gesunde Proteinpower nach dem Sport oder schnelle Mahlzeiten in der Woche – mit dem ProfiCook® Eierkocher wird Eierkochen ganz einfach!

Ausstattung:
Omelett-/Pochier-Funktion (entnehmbarer Einsatz)
Edelstahlgehäuse
Ein-/Ausschalter
Kontrollleuchte
Akustisches Signal (Summer)
Ei-Halter (herausnehmbar)
Transparenter Deckel aus Tritan (BPA frei)
Messbecher mit Ei-Picker und Schutzkappe
Antihaftbeschichtete Heizplatte

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 8 St. · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung (Details): 400 W · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Weitere technische Daten: 230 V, 50–60 Hz, 400 W

Lieferumfang:
Eierkocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Leistung (Details):
400 W
Fassungsvermögen:
8 St.
Produkt-Art:
Eierkocher
Weitere Suchbegriffe: Profi Cook, 501275, PC-EK 1275 PC-EK 1275
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 21,05*
€ 27,30*
1
€ 4,00*
ab € 18,54*
€ 27,33*
1
€ 5,50*
ab € 21,20*
€ 28,61*
13 Tage
3
1
€ 9,45*
ab € 24,6653*
€ 31,9053*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 33,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.