Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCD100YD2T-QW 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber bürstenlos, inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065017-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD100YD2T-QW
EAN/GTIN:
     5054905321314
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber
DEWALT DCD100YD2T-QW 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber bürstenlos,inkl. 2. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer

Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2 x 18 Volt XR / 2 Ah Li-Ion-Akkus und System-Schnellladegerät


Schlagzahl max. 28.050 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Metall/Stein) 30/13/13 mm

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht. Längere Laufzeit pro Akkuladung und höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie. Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung. 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment -gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen. Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben. Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Kunststoff mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung. Leichte Bedienung durch sehr kompakte Bauform mit nur 16,4 cm Gesamtlänge sowie leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche. Leistungsstarke LED für problemloses Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Metall/Stein) 30/13/13 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.): 68 Nm · Drehmoment (max.) (Details): (h/w): 68 / 26 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: bürstenlos,inkl. 2. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 1.5 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 U/min,1.650 U/min · Schlagzahl max.: 28.050 /min · Weitere technische Daten: Akku Technologie: 18 Volt XR
Akku Kapazität: 2 Ah
Leerlaufschlagzahl: 0 - 7.650 / 28.050 min-1
Schalldruckpegel (LPA): 89 (db(A)
Schallleistungspegel (LWA): 97 db(A)
K-Wert (Schalldruck): 3,0 db(A)
Vibrationen: kleiner 2,5 m/s2
K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2

Lieferumfang:
Akku-Schlagbohrschrauber
2x 18 Volt XR 2 Ah Li-Ion-Akkus
System-Schnellladegerät
T STAK-Box

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
bürstenlos | inkl. 2. Akku | inkl. Ladegerät | inkl. Koffer
Schlagzahl max.:
28.050 /min
Betriebsspannung:
18 V
Drehmoment (max.):
68 Nm
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Metall/Stein) 30/13/13 mm
Drehmoment (max.) (Details):
(h/w): 68 / 26 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 450 U/min | 1.650 U/min
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 18v, DEWALT, DCD100YD2T-QW, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 237,47*
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 237,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,10*
€ 264,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.