Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luctra TABLE LITE BASE 921401 LED-Tischlampe LED LED fest eingebaut 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3064949-BP
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     921401
EAN/GTIN:
     4005546737546
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Luctra TABLE LITE BASE 921401 LED-Tischlampe LED LED fest eingebaut 10 W Schwarz

Tischleuchte LUCTRA® TABLE LITE BASE schwarz 921401

Mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung
Unterstützung des individuellen Tagesrhythmus und innerer Uhr mit optimaler Farbtemperatur und Intensivität des Lichtes
Realitätsnahe Imitation des Tageslichtes für die gesunde Hormonproduktion und das mentale Wohlbefinden
Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe

LED Tischleuchte in leichter und zeitloser Designsprache mit biologisch wirksamem Licht und innovativer Gestensteuerung.

Ausstattung:
Intuitive dreidimensionale Gestensteuerung für die Einstellung der Lichtstärke und Lichtfarbe
Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
Hohe Farbtreue durch eng tolerierte Binnings
Stufenlose Einstellung der Lichtstärke durch Dimmen
Farbtemperatur des Lichtes einstellbar in 5 Stufen zwischen 2.700K und 6.500 K
Drehbarer kreisförmiger Leuchtenkopf für die perfekte Beleuchtung bei jeder Tätigkeit
Langlebigkeit von LED‘s mit Lebensdauer deutlich über 50.000 Stunden
Universeller USB-C Anschluss für das Betreiben der Leuchte über einen Laptop oder eine externe Batterie
Platzsparender stabiler Stahl-Leuchtenfuß Ø 210 mm
Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
Hochwertiger Aluminiumkorpus

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Lampen-Besonderheiten: Berührungslose Bedienung,Dimmbar,Dimmbar mittels Gestensteuerung,Mit Standfuß,Mit USB-Anschluss,Mit Zuleitung · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 900 lm · Material: Aluminium,Stahl,Kunststoff · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Befestigung: mit Fußplatte
Höhe: 400 mm – 620 mm
Ausladung: 100 mm – 350 mm
Fußplatte: 210 mm × 6 mm (Ø×H)
Bedienung: 3-dimensionale Gesten-Steuerung
Einstellen der Lichtstärke: Stufenlos
Einstellen der Lichtfarbe in 5 Stufen: 2.700 K/3.400 K/4.200 K/5.300 K/6.500 K · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
Inkl. Netzkabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
900 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Luctra
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß | Kaltweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Berührungslose Bedienung | Dimmbar | Dimmbar mittels Gestensteuerung | Mit Standfuß | Mit USB-Anschluss | Mit Zuleitung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Stahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Zuleitungslänge:
1.5 m
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
6500 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Luctra, 921401, TABLE LITE BASE, Tischlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 138,78*
€ 163,99*
€ 1,95*
ab € 141,21*
€ 166,95*
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 180,68*
€ 6,78*
ab € 156,61*
€ 184,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 165,64*
€ 195,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.