| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3062616-BP Herst.-Nr.: 45223 EAN/GTIN: 4007246452231 |
| |
|
| | |
| NOCH TT Reisende Bemalt,Stehend
TT Figuren Reisende
In dem Set für die Spur TT sind sechs Menschen mit großen Koffern enthalten. Drei von ihnen tragen sogar eine zusätzliche Tasche bei sich. Ein Mann hält die Hand an die Stirn, da die Sonnen blendet und hält Ausschau nach seinem Zug. Eine jüngere Frau rennt zu ihrem Anschlusszug, während eine weitere Frau die Arme in die Hüften gestemmt hat und ungeduldig auf den verspäteten Zug wartet. Ein Mann und eine weitere Frau machen sich gemütlich auf den Weg zum richtigen Gleis und ein junger Mann wartet voller Vorfreude auf den Beginn seiner Reise. Mit diesen Figuren gelingt ihnen eine realistische Ausgestaltung Ihrer Modelllandschaft mit viel Liebe zum Detail.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 6 · Ausführung (allgemein): Reisende · Baugröße: TT · Modellausführung (Modellbahn): Bemalt,Stehend · Thema (Modellbahn): Familie & Freizeit,Auf der Durchreise,Im Bahnverkehr,Im Straßenverkehr
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | NOCH | Modellausführung (Modellbahn): | Bemalt | Stehend | Thema (Modellbahn): | Familie & Freizeit | Auf der Durchreise | Im Bahnverkehr | Im Straßenverkehr | Ausführung (allgemein): | Reisende | Baugröße: | TT | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NOCH, 45223 |
| | |
| |