Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E304157300 Vision USB LED Camping-Laterne 1300 lm batteriebetrieben Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062592-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E304157300
EAN/GTIN:
     7638900451481
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
Energizer E304157300 Vision USB LED Camping-Laterne 1300 lm batteriebetrieben Rot/Schwarz

Camping-Laternen Vision USB

2 Leuchtstärken
USB-Ladeausgang
Nachtlicht-Funktion

Die Energizer USB-Laterne eignet sich perfekt, um Ihre Umgebung hell und komfortabel auszuleuchten. Der 360°-Lichtschein mit bis zu 1.300 Lumen beleuchtet Ihre Umgebung in jeder Situation. Nutzen Sie Ihre Laterne beim Campen in Ihrem Zelt oder zu Hause, falls der Strom ausfällt. Diese Laterne schenkt Ihnen bis zu 8 Stunden lang Licht (im HIGH-Modus) und sorgt so für Komfort an finsteren Orten. Am integrierten USB-Ausgang können Sie sogar Ihr Handy oder Smartgerät aufladen. 2 Lichtmodi bieten Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Beleuchtungsstufen: Hoch und Niedrig.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken
USB-Ladeausgang
Nachtlicht-Funktion
Großer Druckschalter
Rutschfester Tragegriff
Stoßfest
Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Leuchtdauer: High > 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 1300 lm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Vision USB,Inkl. USB-Kabel

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom (Lumen):
1300 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Leuchtdauer:
High > 8 h
Wasserdicht (Details):
Nein
Produkt-Art:
Camping-Laterne
Weitere Suchbegriffe: Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, taschenlampe led 1000 lumen, laternenleuchten, taschenlampe led, Energizer, E304157300, Vision USB, Campingleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 28,89*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 30,00*
€ 41,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,86*
€ 43,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.