Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA800XBEGWW Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 25 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062553-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA800XBEGWW-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EP-TA800XBEGWW Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 25 W Schwarz

Samsung EP-TA800 Schnellladegerät USB-C®, 25W

Schnellladegerät zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C®
Unterstützt Super Schnellladen mit 25 Watt
USB-C® zu USB-C® Kabel im Lieferumfang

Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle
Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzschnell wieder auf. Verwende für überzeugende Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel Type-C zu Type-C.

Tolle Ladeergebnisse
Der Ladeadapter kann auch für Geräte ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PD 3.0 unterstützen, kann der Ladeapdater eine Geschwindigkeit bis zu 25 W erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Ladeadapter in schwarz und weiß, damit Du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst.

Ausstattung:
Super-Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle
Deine Geräte haben es sich verdient. Entdecke einen Ladeadapter mit Super Schnellladefunktion (25 W) und lade deine kompatiblen Geräte blitzschnell wieder auf. Verwende für überzeugende Ladeergebnisse das Samsung Ladekabel Type-C zu Type-C.

Tolle Ladeergebnisse
Der Ladeadapter kann auch für Geräte ohne Schnellladetechnologie vewendet werden. Für Geräte, die Standard PD 3.0 unterstützen, kann der Ladeapdater eine Geschwindigkeit bis zu 25 W erreichen. Bei anderen Geräten erzielt er die jeweils reguläre Geschwindigkeit. Erhältlich ist der Ladeadapter in schwarz und weiß, damit Du ihn auf dein Gerät abstimmen kannst.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Leistung: 25 W · Passend für (Details): Galaxy S10 5G,A80,A70 und zukünftigen Geräten · Passend für Handy-Modell: Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten,Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkte der Marken: Samsung

Lieferumfang:
Ladeadapter,USB-Kabel Type-C zu Type-C,Anleitung

Hinweis:
Schnellladefunktion kompatibel mit Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Produkte der Marken:
Samsung
Passend für (Details):
Galaxy S10 5G | A80 | A70 und zukünftigen Geräten
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
25 W
Kabellänge (Details):
1 m
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S10 5G, A80, A70 und zukünftigen Geräten | Galaxy XCover 5
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,35*
€ 6,95*
ab € 27,13*
€ 37,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.