Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Barker G40415/06 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060938-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40415/06
EAN/GTIN:
     4004353437779
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Brilliant Barker G40415/06 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 3 W Warmweiß Schwarz

Barker LED Außenwandleuchte mit Solar und Bewegungsmelder 20,5 cm schwarz

Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Warmweiß

Entdecke die Barker LED Außenwandleuchte ein perfektes Zusammenspiel von modernem Design und intelligenter Technologie für deinen Außenbereich! Mit einer Breite von 20,5 cm setzt diese schwarze Wandlampe nicht nur stilvolle Akzente, sondern bietet auch innovative Funktionen, um deinen Eingangsbereich oder Garten aufzuwerten. Entdecke die Tulip LED Außenwandleuchte ein perfektes Zusammenspiel von modernem Design und intelligenter Technologie für deinen Außenbereich! Dank der eingebauten Solar-Technologie wird die Tulip Außenwandleuchte nicht nur energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich. Nutze die Kraft der Sonne und erlebe stimmungsvolle Beleuchtung, ganz ohne zusätzlichen Stromverbrauch. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Komfort. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, sobald Bewegung erkannt wird, und schafft so eine angenehme Umgebung, wenn du nach Hause kommst oder deinen Außenbereich nutzen möchtest. Und das Beste: Über den An/Aus-Schalter kannst du zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Modus A (Standard) schaltet die Leuchte bei Bewegung mit 400 Lumen ein und nach 10 Sekunden wieder aus. Modus B beginnt mit 300 Lumen bei Bewegung und geht nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 20 Lumen herunter. Modus C hält die Leuchte konstant auf 50 Lumen perfekt für eine durchgehende stimmungsvolle Beleuchtung.

Ausstattung:
SOLAR - Nutzt Sonnenenergie, wandelt sie effizient in Strom um und betreibt die Leuchte umweltfreundlich unabhängig von herkömmlichen Stromquellen.
BEWEGUNGSMELDER - Damit du nicht mehr im Dunkeln stehst ist die Leuchte mit einem bequemen Bewegungsmelder ausgestattet. Gleich mit mehreren Modi für mehr Individualität
SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist.
NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Leuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit

Technische Daten:
Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 4 V · Gewicht: 354 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED-Modul · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 430 lm · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Akkus: 1x IFR18650 Li-Ion

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 205 x 50 x 105 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
430 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 W
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Betriebsspannung:
4 V
Leistung:
3 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
III
Gewicht:
354 g
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 42,92*
€ 4,00*
ab € 28,18*
€ 42,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.